These Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR sorozatú retesz clamps vagy húzóműködtető reteszt clamps bezárul clamps, ideal ismétlődő záráshoz és nyitáshoz reteszelés, formázás és hasonlók soránsembling műveletek a fémmegmunkálásban, erospace, szállítás és élelmiszer-eljárásssing és csomagolóipar. Ergonomikus fogantyúval rendelkeznek, amely mozgatható a horog elhelyezéséhez (pllamphúzórúd) aroa szemben lévő reteszt, és lenyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet, hogy kevesebb és gyorsabb legyen a fáradtság clampműveleteket. These 375, 375-R, 375-B, 375-BR sorozatú retesz clampErőteljes záróerőt, kényelmes kezelést és pozitív tartást biztosít a kamraajtók, a bejárati ajtók és a formazárások tömítése közben. A szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar egyszerű egykezes kezelést tesz lehetővé, biztosítva a maximum tárolókapacitás 4000 lb. These zárás clampA könnyű beállítás érdekében menetes U-kampókkal és acélszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a korróziónak. These 375-R, 375-B, 375-BR és 375 sorozatú húzózár clamps munkafelületekre rögzíthető, és a munkadarabokat álló helyzetben tartja, valamint reteszelőlapokat tartalmazlanged alap menetes furatokkal vagy hegesztéssel a rögzítésnél a felületekre való könnyű felszerelés érdekében. Egyes modellek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak ellátvarevent véletlen megnyitása clamps.
Ha szeretnél rendelni clamps a standard o-nál hosszabb horgokkalnes, egyszerűen adja hozzá az -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagot az MPN-hez (például 375-M-25), és kérjen árajánlatot az s-reame on Raptor Supplies.
Ajánlunk Destaco 385, 385-R, 385-L sorozatú húzható retesz clamps amelyek a 375, 375-R, 375-B, 375-BR sorozathoz hasonló funkciókat tartalmaznak Destaco retesz clamps, és akár 7500 lb teherbírásra is képesek.