Destaco
301 Sorozat A húzó hatású reteszbilincsek vízszintes húzóeszközök, amelyek erős záróerőt biztosítanak a szerelvények ismétlődő zárásához és kinyitásához a reteszelés, formázás és összeszerelés során. A Destaco 301-SS bilincs a munkadarabbal párhuzamosan van felszerelve, hogy azt egy vízszintes U horog segítségével húzza/zárja. Ez a rögzítőbilincs fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé a termelékenység javítása érdekében. A bilincs rozsdamentes acélból készült, hogy korrózióállóságot biztosítson a kopásállóság okozta sérülések/kopás minimalizálása érdekében. Karimás aljzattal rendelkezik, így sík, vízszintes felületre/munkadarabra könnyű felszerelni. A bilincs fix ütközővel van felszerelve, amely korlátozza a fogantyú mozgását a különböző rögzítési helyzetekben. A Destaco 301-SS maximális teherbírása 450 lb. Ez a bilincs a szerkezeti merevség érdekében acélszerkezetű változatokban is elérhető.
Raptor Supplies egyben Destaco 3011 húzható reteszelő bilincs acél szerkezettel, amely 2000 lb maximális tartóképességet biztosít.
Felhasználás:
A Destaco 301-SS reteszbilincset öntési és összeszerelési műveletekhez használják az autóiparban, a közlekedésben, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 301-SS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon az erősen koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- Karimás alapra szerelhető, így bármilyen vízszintes felületre/munkadarabra könnyen felszerelhető.
- A bilincs maximális tartóképessége 450 font.
- Ez a bilincs menetes U horoggal van felszerelve (vízszintes) a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Automatikus fix stop opcióval rendelkezik, amely korlátozza a fogantyú mozgását bizonyos rögzítési pozíciókban, miután a bilincs be van szerelve.
- Ez a bilincs szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karral ellátott fogantyúval rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 3.97 hüvelyk.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) szorítóaránya 29:1.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 301-SS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében, hogy ellenálljon az erősen koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- Karimás alapra szerelhető, így bármilyen vízszintes felületre/munkadarabra könnyen felszerelhető.
- A bilincs maximális tartóképessége 450 font.
- Ez a bilincs menetes U horoggal van felszerelve (vízszintes) a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Automatikus fix stop opcióval rendelkezik, amely korlátozza a fogantyú mozgását bizonyos rögzítési pozíciókban, miután a bilincs be van szerelve.
- Ez a bilincs szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karral ellátott fogantyúval rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 3.97 hüvelyk.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) szorítóaránya 29:1.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 301-SS reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket acélszerkezetben kínálja (301), amelynek maximális tárolókapacitása 375 lb. Destacót is szállítunk 311 reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 1200 lb.
K. Milyen kenőanyag ajánlott a Destaco 324 reteszbilincshez az összeszereléskor?
A. A tengelykapcsoló kenőanyagot, például a Mobil XTC-t, a Destaco 301-SS reteszbilincshez és a márka összes többi mechanikus bilincséhez kell használni.
K. A fogantyú piros színe jelez valamit a Destaco bilincseken?
V. A fogantyúk piros színe tudatában van a felhasználónak a kezelőfogantyú helyéről és arról, hogy mikor kell megfognia.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs könnyen eltávolítható lecsúsztatással. A fogantyúk egyes modelljei azonban az alatta lévő fogantyúra vinilbe merülnek, ezért le kell vágni az eltávolításukhoz.
K. Használhatók a Destaco bilincsek emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek nem alkalmasak emelési vagy emelési alkalmazásokhoz, ehelyett ideálisak a biztonságos rögzítési műveletekhez.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy alap, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alapra merőleges erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet miatti kopásnak és rozsdaállóságnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.