A Destaco 351-RM-100 húzó hatású reteszelő bilincs lehetővé teszi a fedők vagy a hozzáférési burkolatok gyors rögzítését vagy reteszelését a dobokra / tartályokra / edényekre. A bilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, lehetővé téve az egység előre- és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. A Destaco 351-RM-100 húzózáras bilincs karimás alappal van felszerelve, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Maximum 375 font terhelést képes elviselni. Ez a 351-RM-100 horogzáró bilincs reteszelőlappal és hüvelykujj vezérlőkarral is rendelkezik a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 100 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így alkalmas tárgyak zárására, például ajtók reteszelésére és záróelemekre. A Destaco 351-RM-100 bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos reteszelőrendszerként működik, és megakadályozza a bilincs akaratlan kinyitását a vibráció ellen.
Felhasználás:
Ez a Destaco 351-RM-100 húzható reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a zárások és ajtók rögzítése és formázása, valamint a kamraajtók tömítése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 351-RM-100 húzózáras bilincs menetes húzórudakkal rendelkezik, J-kampóval a könnyű beállítás érdekében.
- Az ergonomikus fogantyú biztosítja a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket.
- Akár 375 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a rögzítőbilincs könnyen kezelhető fogantyúval van ellátva az erőteljes záróerő és a pozitív tartás érdekében.
- A Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmus másodlagos reteszelőrendszerként működik, és megakadályozza a bilincs akaratlan kinyitását vibráció közben.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- A Destaco 351-RM-100 bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 351215: Ezek a cserehorog-szerelvények hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, amelyeket a márka 351-RM-100 húzóreteszelő bilincsének horgának helyettesítésére terveztek. Segítik a kezelőket, hogy felnyúljanak, hogy eltávolítsák vagy összekapcsolják a rakományokat a horogról vagy a horoghoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-RM-100 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 351-RM-100 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal van ellátva, amelyen menetes J kampós rögzítőnyílások találhatók, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a funkciója a Toggle Lock Plus mechanizmusnak?
V. A Destaco bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.