A húzó hatású reteszbilincsek a szerelvények/munkadarabok rendszeres zárására és nyitására szolgálnak, miközben reteszelési, formázási és összeszerelési műveleteket végeznek. Olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely rögzíti / helyezi el a szorító húzórudat vagy horgot egy ellentétes munkadarab / reteszlap köré (vízszintesen vagy függőlegesen a bilincs alapjához helyezve). A Destaco húzózáras bilincsek rögzített retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horgos kivitelben kaphatók a szerelvények húzásához vagy zárásához. Destaco 331 sorozatú bilincsek vízszintes U kampós húzórúddal rendelkezik a munkadarab bezárásához, amely párhuzamosan helyezkedik el a bilincs aljával. Fogantyúik hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 331-M-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb U kampóval rendelkezik, mint a szabványos U kampós bilincsek a munkadarab hosszabb húzásához. Karimás alaprögzítési móddal rendelkezik a gyors szerelés érdekében sík, vízszintes felületre / munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a nagy terhelés (maximum 720 font) alatti elhajlást vagy törést. Raptor Supplies ezt a bilincset a korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is kínálja; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs másodlagos reteszeléséhez, hogy megakadályozza annak véletlen kinyitását. Különböző horoghosszúságban rendelheti meg ezeket a rögzítőbilincseket (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-50-et, vagy hozzáadja az -M-25 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 334-M-50 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 1000 lb, és egy függőleges U horog a szorítóalapjára merőlegesen elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 331-M-50 reteszbilincs ideális rögzítési műveletek elvégzésére olyan szerelvényeken, mint például kamraajtók, fedők és hozzáférési burkolatok az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 331-M-50 húzó hatású reteszbilincs vízszintes U kampós (menetes) húzórúddal van felszerelve a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U-horog 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos U-kampó, amellyel nagyobb hosszban húzhatja a munkadarabokat.
- Ez a bilincs maximális teherbírása 720 font.
- Acélból készült, hogy ellenálljon a durva használat miatti rendszeres kopásnak.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Ergonomikus fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a munkadarab megtámasztásához és horgához való biztonságos rögzítéséhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies a Destaco reteszlemezt (331005) szállítja a Destaco 331-M-50 bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A cseretartozékok, mint például a Destaco horogszerelvény (331215-M-50) és a hüvelykujj vezérlőkar (330-ZB1) a bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-M-50 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 előírásoknak megfelelően lett megtervezve a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 331-M-50 bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a gyors felszerelés érdekében egy sima, vízszintes munkadarabra/felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 331-M-50 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat kínál, mint például a Destaco 331-M-100 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. A korrózióállóság és a tartósság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű Destaco 331-SS-M-50 reteszbilincset is tudunk szállítani.
K. Elérhető a Destaco 331-M-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (331), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (331-M-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (331-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.