A Destaco 235-U vízszintes rögzítő billenőbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a lenyomó művelet hatékonyan helyettesítheti a rögzítőelemeket. Kompakt és alacsony magasságú kialakítása szűk helyekre való. Ez a vízszintes bilincs elölről vagy oldalról is működtethető fogantyúval van felszerelve. Ez a leszorító bilincs karimás talppal rendelkezik, amely szilárd tartórúddal, akár 92 fokos szorítórúd nyitási szöggel és 750 font tartókapacitással rendelkezik. Álló alternatívát kínál az eltávolítható bilincsek helyett, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. A Destaco 235-U vízszintes lenyomó kapcsolóbilincs rozsdamentes acélból készült, és vízszintes fogantyúja párhuzamos a szorítórúddal. Fogantyúval, karrendszerrel és biztosítórúddal rendelkezik. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, és a karrendszer elegendő nyomást fejt ki a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon a munkához. Rögzített kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy maga a bilincs mozgatná. Ez a Destaco vízszintes lenyomó bilincs olyan kapcsolórendszerrel van beépítve, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki, kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Ez a billenőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 235-U vízszintes lenyomó bilincs automatikus nyomásszabályozó rendszerrel van felszerelve, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok rögzítését és magának a nyomásnak a beállítását.
Felhasználás:
A Destaco 235-U vízszintes rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés, megmunkálás és fémgyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 235-U vízszintes rögzítőbilincset szűk helyeken történő könnyű rögzítéshez használják.
- Ez a billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében, valamint nyitott U-rúd szorítókarral rendelkezik, amely megakadályozza, hogy az orsó lecsússzon a végéről.
- Ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja a maximális felhasználói kényelmet.
- Ez a szorítóbilincs vízszintes fogantyúval rendelkezik, amely nagyobb távolságot biztosít a munkaterülettől, ezáltal csökkenti a becsípődési pontokat.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 240208-M: Ezeket a lapos végű ragasztott neoprén orsószerelvényeket a Destaco 235-U vízszintes rögzítő bilinccsel történő használatra tervezték. Menetes rudak vannak gumidugóval, amelyek rögzítik a kapcsolóbilincset, hogy rögzítsék az anyagot a munkafelületekhez. Ezek az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. - Destaco 235106: Ezeket a karimás alátéteket vízszintes lenyomó bilincsekkel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ezek a karimás alátétek acélból készültek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a szabad felületeken a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 235-U vízszintes leszorító bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 235-U vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állíthatja be a vízszintes kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan működik a vízszintes nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelzi, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.