A húzózáras bilincseket az ajtók és fedelek ismételt zárására és nyitására használják összeszerelési, formázási és reteszelési műveletek során. Fogantyúik ideálisak a szorító húzórúd vagy a munkadarabhoz rögzített, egymással szemben lévő retesz körüli kampó elhelyezésére és lenyomására. A Destaco húzózáras bilincsek fix reteszes, U-kampós (vízszintes és függőleges) és J-kampós kivitelben kaphatók. Destaco 323 sorozatú bilincsek olyan munkadarabok húzására szolgálnak, amelyek párhuzamosak a szorítótalppal. Ezek a bilincsek könnyen tartható fogantyút kínálnak hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez. A Destaco 323-SS bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és megakadályozza a zord kültéri környezet okozta kopást. Ez a vízszintes U horogstílusú reteszelőbilincs karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű rögzítés érdekében sík, vízszintes felületekre. Raptor Supplies ezt a bilincset acélszerkezetű változatokban kínálja a szerkezeti integritás érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Ajánlunk Destaco 324 sorozat húzható reteszbilincsek függőleges U-kampóval a munkadarabok alapra merőleges rögzítésére, 500 lb maximális tartóképességet biztosítva.
Felhasználás:
A Destaco 323-SS reteszbilincset kamraajtók, formák, fedők és hozzáférési burkolatok zárására használják a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban és az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323-SS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a kültéri korrózióállóság érdekében.
- Maximum 360 font tartóképességet biztosít.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes felületekre történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében.
- Menetes U horoggal (vízszintes) van felszerelve a munkadarabok egyszerű beállításához.
- A bilincshez tartozik egy szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő kar és egy reteszelőlap (323104-MSS) az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 27:1 kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt biztosít
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 1.18 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.49 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies olyan tartozékokat szállít, mint a Destaco cserehüvelykujj-vezérlő kar (324-ZB1) a Destaco 323-SS bilincs hüvelykujj-vezérlőkarjának cseréjéhez.
- A Destaco horogszerelvény (323915) a bilincs hibás vagy elhasználódott kampójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-SS bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 323-SS bilincs az alapon és a reteszlapon lévő menetes furatokkal rögzíthető a felületekre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a Destaco a kézi bilincsek más változatait, hasonló specifikációkkal?
A. Raptor Supplies egyben Destaco 323 reteszbilincs acél szerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezt a kézi bilincset Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal is szállítjuk, hogy megakadályozzuk a véletlen nyitást működés közben (323-RSS rögzítőbilincs).
K. Elérhető a Destaco 323-SS reteszbilincs különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló rögzítőbilincseket szállíthat, amelyek különböző horoghosszúak, mint a szabványos hossz (25-SS-M-323), 25 mm-rel hosszabbak, mint a szabványos hossz (50-SS-M-323), és 50 mm-rel hosszabbak a szabványos horoghossznál ( 100-SS-M-323).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.