A Destaco 375-M-100 húzózáras bilincs kiválóan alkalmas reteszelési, öntési és összeszerelési műveletekhez az autóiparban, a repülőgépiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. A Destaco 375-M-100 húzózáras bilincs segít a tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek formázásában és rögzítésében, és helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ezenkívül ez a húzható reteszbilincs segít a helyén tartani a bilincsegységet egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet, így biztosítva a gyors és fáradtságmentes rögzítési műveleteket. Ez a bilincsegység 3 fő alkatrésztől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen vagy függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Ez a húzható reteszbilincs menetes U-kampókkal van felszerelve (100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos horgoknál) az egyszerű beállítás érdekében, és szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez. A Destaco 375-M-100 húzó hatású reteszbilincs acélból készült, hogy ellenálljon a szabad felületeken a korróziónak, és akár 360 lb terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco 375-M-100 húzó hatású reteszbilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, mint például fedők, ajtók, dobok, hozzáférési burkolatok, tartályok és edények tartásához, rögzítéséhez, összeszereléséhez és formázásához. Az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 375-M-100 húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
- Ez a húzózáras bilincs 360 fontig képes ellenállni a terhelésnek.
- A Destaco 375-M-100 húzózáras bilincs menetes U horgokkal van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-M-100 húzó hatású reteszbilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak a felhasználói biztonság, a környezet egészsége és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 375-M-100 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.