Ez a Destaco 351-BM-100 húzóreteszes bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és a kar fogantyújával a helyén tartja a munkadarabokat. Amikor a bilincs be van kapcsolva, függőleges helyzetbe tolódik, majd lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. A reteszelő bilincs pozitív tartást, erőteljes záróerőt és 375 lb maximális teherbíró képességet biztosít. Ideális öntéshez, reteszeléshez és összeszereléshez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs 3 fő alkatrésztől függ - a szerszám működtetéséhez szükséges fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Egy hüvelykujj vezérlőkarral is szállítjuk a rugalmas, egykezes, többszörös reteszelési műveletekhez. J horogstílusú reteszekkel, menetes J kampókkal az egyszerű beállítás érdekében, keskeny peremes alappal, menetes furatokkal a biztonságos felületi rögzítéshez, valamint ergonomikus fogantyúval, amely minimalizálja a kéz fáradását. Ez a Destaco bilincs 100 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a szabványos hossz.
Felhasználás:
Ez a Destaco 351-BM-100 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazkodik, mint a rögzítés és formázás, az ajtók és a tömítőkamra-ajtók a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 351-BM-100 húzózáras bilincs menetes húzórudakkal rendelkezik, J-kampókkal az egyszerű beállítás érdekében.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- A bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- Akár 375 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúval van ellátva, amely biztosítja a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket.
- Keskeny peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 351215: Ezek a cserehorog-szerelvények hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és a márka 351-BM-100 húzóreteszelő bilincsének horgának helyettesítésére szolgálnak. Segítenek a kezelőknek felnyúlni, hogy eltávolítsák vagy összekapcsolják a rakományokat a horogról.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-BM-100 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 351-BM-100 húzó hatású reteszbilincs keskeny karimás talppal rendelkezik, menetes J horgos rögzítőfuratokkal, amelyek elősegítik az egység könnyű felhelyezését a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Eltávolíthatók a piros fogantyúk a Destaco bilincsekről?
V. A Destaco fogantyúk lehúzásával leválaszthatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.