A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs ideális reteszelési, formázási és összeszerelési műveletekhez a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Egy szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karral és reteszelőlappal van beépítve az egykezes kezeléshez. Ez a húzó hatású reteszbilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ezen túlmenően segít a bilincs helyén tartásában egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomja, hogy elérje a reteszelt helyzetet, biztosítva a gyors és fáradtságmentes befogási műveleteket. Ez a rögzítőbilincs kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és tüskés csatlakozással rendelkezik, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, lehetővé téve a bilincs tengelye körüli forgását. A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs kiválóan alkalmas tetők, ajtók és burkolatok öntésére és rögzítésére. Ez a húzózáras bilincs menetes U-kampókkal van beépítve az egyszerű beállítás érdekében, és rozsdamentes acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében, és akár 2000 lb terhelést is képes ellenállni. Ez a húzó hatású reteszbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
Ha a szokásosnál hosszabb horgú bilincseket szeretne rendelni, egyszerűen adjon hozzá -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagot az MPN-hez (pl. 341-M-25), és kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs ideális különféle alkalmazásokhoz, például ajtók, dobok, fedők, hozzáférési fedelek, konténerek és edények rögzítéséhez, tartásához, összeszereléséhez és formázásához a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
- Ez a húzható reteszbilincs menetes U horgokkal van felszerelve a problémamentes beállítás érdekében.
- A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral és reteszelőlappal rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- Ez a rögzítőbilincs akár 2000 lb terhelést is képes ellenállni.
- A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) szorítóaránya 29:1.
- A Destaco 341-SS húzózáras bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs kompatibilis a Destaco 341905 reteszlemezzel és a 341915 cserehorog szerelvénnyel.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 341-SS húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 341-SS húzózáras bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon a bilincs felszereléséhez a fedelek vagy ajtók húzásához szükséges felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.