A Destaco 215-USS vízszintes lenyomva tartó billenőreteszelő bilincs a munkadarabok helyben tartására és sík felületekhez rögzítésére készült famegmunkáló és gyártó létesítményekben. Ez a kézi tartórúdbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten kell rögzíteni/leválasztani. Úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókarok és orsók használata közben. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a bilincs egy U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy különböző méretű munkadarabokhoz állítsa be a billenőbilincset. Ezenkívül a Destaco 215-USS billenőbilincs egy állítható rozsdamentes acél hatlapfejű orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Teljesen rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a sérüléseket / kopást erősen koptató körülmények között és kültéri környezetben. Ez a bilincs azonban nem megmunkálási és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz készült. Acél, egyenes talpú U-rúd és karimás talpú tömör rúd változatban is kapható Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 215-USS vízszintes rögzítőbilincset a záróelemek és rögzítések ellenőrzésére, valamint az összeszerelési és famegmunkálási műveletek elvégzésére tervezték ipari létesítményekben. Használható hegesztési és élelmiszer-feldolgozási műveletekhez is, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 215-USS vízszintes tartású billenő rögzítőbilincs állítható rozsdamentes acél orsóval rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását és elvesztését a fogás közben.
- Alacsony profilú kialakítása lehetővé teszi a könnyű beszerelést szűk helyeken, és biztosítja, hogy a befogás során minimális szabad térre van szükség.
- A Destaco vízszintesen lenyomott billenőzár rögzítőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a bilincs elhajoljon / eltörjön nagy terhelés hatására, miközben ellenáll a kopásnak erősen koptató környezettel / ipari körülményekkel szemben.
- Karimás stílusú alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, ami biztosítja a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra.
- A Destaco vízszintes tartású billenő záróbilincs szorítórúdja és fogantyúja 87 és 78 fokig nyitható.
- U rúd stílusú befogókarral rendelkezik, amely 250 lb maximális tartást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202943-M rozsdamentes acél hatlapfejű orsó elérhető a Destaco 215-USS vízszintes rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjéhez.
- A Destaco 215905 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 215-USS vízszintes leszorító bilincs az olyan iparági szabványoknak megfelelően készül, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015.
Telepítés:
- A Destaco 215-USS vízszintes leszorító bilincs peremes alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, hogy biztonságosan felszerelhető legyen sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a bilincs egyszerűen eltávolítható egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen a karimás U-rúd-változaton kívül a Destaco egyenes talpú U rudat is kínál (Destaco 215-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 215-S) stílusú vízszintes bilincseket is.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkálási műveletekhez.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.