A húzózáras bilincsek alkalmasak az ajtók és fedők ismételt zárására és kinyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a reteszbilincsek olyan fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek rögzítő húzórudat vagy horgot helyeznek a szemközti retesz köré, amely vízszintesen vagy függőlegesen van orientálva a bilincs alapjához. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U-horoggal (vízszintes és függőleges) és J-kampós típusban kaphatók a munkadarabok húzásához. Destaco 323 sorozatú bilincsek az alappal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok húzására szolgálnak. Ezek a bilincsek erőteljes záróerőt biztosítanak a munkadarabok pozitív tartásához, és egy hüvelykujj vezérlőkart a kényelmes egykezes kezeléshez. A Destaco 323-R bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy másodlagos reteszelő funkcióként működjön. Karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sima, vízszintes felületekre. Ez a vízszintes U-Hook stílusú reteszelőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, és megakadályozza a durva használat miatti elhajlást/törést. Raptor Supplies Ezt a 323-R bilincset a korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezettel és Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül kínálja az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Ezeket a hosszabb horgú (25, 50 és 100 mm-es) reteszkapcsokat rendelheti meg, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végére.
Felhasználás:
A Destaco 323-R reteszbilincset különféle alkalmazásokban használják, például famegmunkálásnál és egyéb összeszerelési műveleteknél. Ez a bilincs fedelek, kamraajtók és hozzáférési burkolatok, valamint tartóformák zárására is használható az automatizálási, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323-R húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbíró képessége 360 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Ennek a bilincsnek karimás alapra szerelhető a gyors és egyszerű felszerelése sík, vízszintes felületekre.
- Menetes U-horoggal (vízszintes) van felszerelve a munkadarabok egyszerű beállításához.
- A bilincshez tartozik egy vinilbevonatú fogantyú, egy szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő kar és egy reteszelőlap (323104-M) az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 27:1 kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt kínál
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 1.17 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.49 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies a Destaco 323-R bilincs cseretartozékait szállítja, mint például a reteszelőlemezt (323104-M) és a cserehüvelykujjas vezérlőkart (324-ZB1).
- A Destaco horogszerelvény (323215) a bilincs hibás vagy elhasználódott kampójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-R bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincsek hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 323-R bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható a felszerelt felületről, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál a Destaco más változatokban is hasonló specifikációjú kézi bilincseket?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat is szállíthat, mint pl 323-RSS rögzítőbilincs rozsdamentes acél konstrukció a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül is kínáljuk (323 retesz bilincs) a működési költségek csökkentése érdekében.
K. Elérhető a Destaco 323-R reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz323-RM-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (323-RM-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (323-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy alap, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.