Vízszintes rögzítő bilincsek fogantyúval rendelkezik (reteszelt helyzetben az alappal párhuzamosan), hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja. Destaco 227 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgálnak fa-, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban. Nyitott helyzetben nagy fogantyútávolságuk és alacsony profilú kialakításuk minimalizálja a helyigényt a szűk helyeken való könnyű kezelés érdekében. Ezeket a kézi bilincseket olyan alkalmazásokban használják, amelyek a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a művelet során. A Destaco 227-UB-L bilincs U-alakú nyitott szorítórúddal rendelkezik a billenőbilincs beállításához a különböző méretű munkadarabokhoz karhosszabbítók és egyéb tartozékok rögzítésével. Ezenkívül egy állítható neoprén orsót is elhelyez a tartórúd hosszában, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során mozdulatlan marad. Ez a rögzítőbilincs acélból készült, hogy minimálisra csökkentse a durva használatból eredő sérüléseket/kopást. Egyenes alappal rendelkezik, függőleges felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; karimás alaplap vízszintes felületekre való felszereléshez és U-rúd olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez nincs szükség tartozékok, például hossz- és magasságadapterek hozzáadására.
Felhasználás:
A Destaco 227-UB-L vízszintes rögzítőbilincs ideálisan használható különféle lámpatestek, például kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására. Használható továbbá ellenőrzésre, hegesztésre, összeszerelésre, tesztelésre és famegmunkálási műveletekre a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 227-UB-L vízszintes rögzítőbilincs nyitott U-rúddal van felszerelve orsók, karhosszabbítók vagy egyéb tartozékok rögzítésére.
- Egyenes alapra szerelhető, függőleges felületekre szerelhető.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbíró képessége 500 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.
- A szorítókar magassága 1.45 hüvelyk és hossza 2.39 hüvelyk.
- Könnyen fogható fogantyúja minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a fogantyú 56 fokban nyitható a szorítórudak 91 fokos nyitásához.
- Ennek a bilincsnek alacsony profilú kialakítása és nagy fogantyútávolsága van a rúd és a fogantyú között, így minimálisra csökkenti a telepítési/működési helyigényt.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco orsók: A Destaco ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat kínálja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 227-UB-L bilincs szorítórúdjára rögzítik.
- Destaco 507107: Raptor Supplies Ezeket a karimás alátéteket az orsók rögzítéséhez a vevő által meghatározott fix helyen szállítja.
- Destaco 207426-Q: Ezek a keresztkar-készletek segíthetnek két orsó egyidejű rögzítésében a szorítókarra.
- Destaco adapterek és bővítmények: Raptor Supplies karhosszabbítókat és hossz-, magasság- és szorítókar-adaptereket is szállíthat a kézi bilincs hatótávolságának kiterjesztéséhez, valamint a bilincsek hosszának és magasságának rugalmas beállításához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 227-UB-L vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 227-UB-L leszorító bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az egyenes alján a függőleges felületre/munkadarabra történő biztonságos rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 227-UB-L bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alappal rendelkező változatokban kínálja (227-UL) vízszintes felületekre történő felszereléshez. A Destaco hasonló, U-rúddal rendelkező bilincseket is szállít (227-UB) a rögzített kialakítás és a gyors telepítés érdekében.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az AU rúd típusú vízszintes lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy fogantyú/kar segítségével, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelő pozíciójában rejlik. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek újjáépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos olyan tengelykapcsoló-zsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
V. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.