A Destaco 5305-R vízszintes rögzítő bilincs alkalmas fémmegmunkáló létesítményekben lévő munkadarabok lefogására. Ez a vízszintes kapcsolóbilincs ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakran meg kell követelni a munkadarab rögzítését / leválasztását a művelet során. Masszív rúdszorító karral rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy biztonságosan tartsa le a munkadarabot, ezáltal megakadályozva a munkadarab meglazulását és nem kívánt mozgását. A szilárd rögzítőkar az alkalmazás követelményeitől függően könnyen módosítható. Ez egy Toggle Lock Plus engedélyezett bilincs, amely reteszelő kioldókarral rendelkezik, amely biztosítja a középső reteszelési állapotot a befogási művelet során. Ez a bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a nagy ütésállóság biztosítása érdekében. Ez a kézi lefogó rúdbilincs a hosszú életciklus biztosítására szolgál szabványos befogókarok használatakor. Ezenkívül szénacél szerkezetű, fekete oxid bevonattal rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a kopást és a kopást a külső környezetben. Karimás alappal és pár rögzítőlyukkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. A Destaco 5305-R vízszintes kapcsolóbilincs nem ajánlott zárások, fa- és megmunkálási alkalmazások ellenőrzéséhez. Destaco 5305 sorozatú bilincsek szilárd alapú és Toggle Lock Plus kompatibilis változatok is rendelkezésre állnak Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 5305-R kézi rögzítőbilincset rögzítők hegesztésére és összeszerelésére tervezték. Könnyű megmunkálási műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkáláshoz, fafeldolgozáshoz, valamint élelmiszer- és csomagolási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 5305-R vízszintes rögzítőbilincs szilárd rúdszorító karral rendelkezik, amelyet a munkadarab biztonságos rögzítésére terveztek, ezáltal megakadályozva a munkadarab meglazulását és nem kívánt mozgását.
- Ez egy Toggle Lock Plus kompatibilis bilincs, amely reteszelő kioldókarral rendelkezik, amely biztosítja a középső reteszelési állapotot a befogási művelet során.
- Ez a vízszintes bilincs szénacél szerkezetű, fekete oxid bevonattal, hogy minimalizálja a sérülést / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Karimás alappal és pár rögzítőlyukkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra.
- Ez a vízszintes rögzítő bilincs szigetelt fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszú használat során.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5305-R vízszintes rögzítőbilincs szilárd rúdszorító karral rendelkezik, amelyet a munkadarab biztonságos rögzítésére terveztek, ezáltal megakadályozva a munkadarab meglazulását és nem kívánt mozgását.
- Ez egy Toggle Lock Plus kompatibilis bilincs, amely reteszelő kioldókarral rendelkezik, amely biztosítja a középső reteszelési állapotot a befogási művelet során.
- Ez a vízszintes bilincs szénacél szerkezetű, fekete oxid bevonattal, hogy minimalizálja a sérülést / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- Karimás alappal és pár rögzítőlyukkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra.
- Ez a vízszintes rögzítő bilincs szigetelt fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszú használat során.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincsek arra szolgálnak, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsák sík felülethez / munkaasztalhoz, lapos hegyes orsó vagy szilárd szorítókar segítségével, különféle ipari alkalmazásokhoz.
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
A. Igen, ezen a karimás alapú U rúdváltozaton kívül a Destaco szilárd alapot is kínál (Destaco 5305-B és a Destaco 5305-BR) stílusú vízszintes bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a szorító képességét jelzi, hogy képes lefogni a berendezést vagy fémlemezt a szerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
A. Bizonyos masszív rúd stílusú befogókar -bilincseket kézzel, fogantyúval / karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozdulat a tömör kart a munkadarabnak nyomja, és megakadályozza, hogy elmozduljon a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC. Ez a zsír nagy viszkozitású ásványi alapolajat tartalmaz, amely stabilitást biztosít a különböző hőmérsékletekkel és extrém nyomásokkal szemben. Ezenkívül nagy ellenállást biztosít a korróziós környezet okozta kopás / sérülés ellen.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.