A Destaco 5305-BR vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére fémmegmunkáló létesítményekben. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Masszív rúdszerű szorítókarral rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, és megakadályozza, hogy meglazuljon / elcsússzon. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés a működés során fennmaradjon. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. A Destaco vízszintes leszorító bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében. Szénacél szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkezik az erősség érdekében, és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. A bilincs tömör szorítókarja módosítható a különféle alkalmazási követelményekhez. Ez a bilincs azonban nem ajánlott záróelemek ellenőrzésére, megmunkálásra, fafeldolgozásra, valamint élelmiszer- és csomagolási alkalmazásokra. Destaco 5305 sorozatú bilincsek karimás stílusú alapváltozatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 5305-BR vízszintes rögzítőbilincset szerelvények összeszerelésére és hegesztésére, valamint könnyű megmunkálási műveletek elvégzésére tervezték különféle ipari létesítményekben.
Jellemzők:
- A Destaco 5305-BR vízszintes lenyomva tartó billenő rögzítőbilincs szilárd rúdszerű szorítókarral rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes időtartama alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- Alacsony profilú kialakítása megkönnyíti a befogást szűk helyeken.
- A Destaco vízszintes lenyomó bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés a művelet során fennmaradjon.
- A bilincs szénacél konstrukciója és fekete oxid bevonata minimalizálja a károsodást / kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco vízszintes leszorító bilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a tartósság érdekében.
- Szilárd stílusú alappal rendelkezik a vízszintes felületekre/munkaasztalokra történő könnyű felszerelés (felhegesztés) érdekében.
- A Destaco vízszintes rögzítőbilincs fogantyúja műanyag markolattal rendelkezik, hogy megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 5305-BR vízszintes leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 5305-BR vízszintes rögzítőbilincs szilárd stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos rögzítést (hegesztést) vízszintes felületeken.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Szilárd, rúd stílusú szorítókarral rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a kart a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munka közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. A márka más konfigurációkban is kínál vízszintes rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen a szilárd alapváltozaton kívül a Destaco karimás alapot is kínál (Destaco 5305-R & Destaco 5305) vízszintes bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.