A Destaco 351-RM-50 húzható reteszbilincs a munkafelületekre rögzíthető, és a kar fogantyújával a helyén tartja a munkadarabokat. Amikor a bilincs be van kapcsolva, függőleges helyzetbe tolódik, majd lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Ez a rögzítőbilincs pozitív tartást, erőteljes záróerőt és 375 lb-ig terjedő teherbíró képességet biztosít. Ideális öntési, rögzítési és összeszerelési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a rögzítőbilincs 3 alapvető komponenstől függ - a szerszám működtetéséhez szükséges fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzza, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. A Destaco 351-RM-50 húzózáras bilincs fel van szerelve a Destaco Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos reteszelőrendszerként működik, hogy biztosítsa a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet. Hüvelykujjas vezérlőkarral van ellátva a rugalmas egykezes kezelés érdekében. A Destaco 351-RM-50 húzózáras bilincs J horogstílusú reteszekkel érkezik, menetes J kampókkal az egyszerű beállítás érdekében. A karimás alapon menetes furatok találhatók a biztonságos felületi szerelés érdekében. Ennek a reteszelő bilincsnek ergonomikus fogantyúja van a kéz fáradásának minimalizálása érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 351-RM-50 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazkodik, mint a rögzítés és formázás, valamint a kamraajtók tömítése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 351-RM-50 húzózáras bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Ez a reteszbilincs a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal van beépítve, amely másodlagos reteszelőrendszerként működik, hogy biztosítsa a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet.
- Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- A Destaco 351-RM-50 húzózáras bilincs ergonómikus kialakítású fogantyúval van ellátva, amely biztosítja a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket.
- Akár 375 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
- Menetes húzórudakkal rendelkezik, J-kampókkal a könnyű beállítás érdekében.
- A Destaco 351-RM-50 húzózáras bilincs 50 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a standard horoghossz a könnyű használat és a kényelmes tartás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 351215: Ezeket a Destaco cserehorog-szerelvényeket a Destaco 351-RM-50 húzózáras bilincsekkel használják. Hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és az MPN-hez -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagok hozzáadásával találhatók meg. A Destaco cserehorog-szerelvényei ellenanyákat és ellenanyákat tartalmaznak a gyors és biztonságos rögzítéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-RM-50 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 351-RM-50 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes J kampós rögzítőfuratokkal rendelkezik, hogy az egység könnyen felszerelhető a felületekre.
- A zárólemezt (az egységhez mellékelve) csavarral (M6 vagy 1/4-20) kell rögzíteni. A csavarfejnek laposnak kell lennie.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
A. A húzható reteszbilincsek 3 fő összetevőtől függenek – a szerszám működtetéséhez szükséges fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.