iparágak

légtér

Raptor Supplies az űrrepülőgép-ipari vállalatoknak kínálja a kötőelemek, kézi és elektromos szerszámok, hidraulika, kenés, vízvezeték és pneumatikus kellékek széles választékát. Ellenőrizhetjük, hogy az alkatrészek megfelelnek-e a MIL-SPEC vagy más repülési minőségi szabványoknak. Ráadásul logisztikai megoldásunk biztonságos felügyeleti láncot biztosít az OEM-től a végfelhasználóig. ISO-9001 regisztráció folyamatban

Fegyveres erők

Támogatjuk a világszerte állomásozó fegyveres erőket, köztük az Egyesült Királyságban, Közép-Európában, a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában. Raptor SuppliesKiváló minőségű ragasztók, elektromos és világítás (110 V és 220 V), anyagmozgatás, klíma / HVAC és biztonsági berendezések sokféle igényt kielégítenek. Megoldásunk lehetővé teszi, hogy gyors szállítást kínáljunk egy olyan bázisra, amely egyedülállóan megfelel a hadsereg nem tervezett MRO-szükségleteinek

Vegyszerek

Raptor Supplies a vegyi anyagok igényeinek megfelelő termékek széles választékával rendelkezik, kezdve a védő- és biztonsági berendezésektől, az anyagmozgatástól (dobmozgató megoldások), a HVAC-tól, a tisztítástól, a világítástól és a pneumatikától kezdve. Veszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben való használatra tervezett berendezéseket szállítunk (az EU ATEX és IECEx szabványoknak megfelelően).

étel és ital

Kínálatunk különféle termékeket tartalmaz, amelyeket kifejezetten az élelmiszer- és italgyártáshoz terveztek. A 304 / A2 rozsdamentes acélból készült anyagmozgatási cikkektől kezdve az FDA szabványoknak megfelelő élelmiszeripari eszközökig és munkagépekig, Raptor Supplies rendelkezik a szükséges termékekkel.

Ipari termékek

Raptor Supplies katalógusa rendelkezik szerszámokkal, HVAC-tal, anyagmozgatással, például padlóburkolatokkal vagy bármi mással, ami az üzem padlóján szükséges. Szüksége van targoncára vagy raklap emelőre, semmi gond! Szükség esetén eleget tehetünk egy vállalat 220 V-os vagy CE-tanúsítvánnyal rendelkező követelményeinek.

Tengeri

Megoldásunk kifejezetten a tengerészeti szektor számára alkalmas, így gyorsan szállíthatunk ipari kellékeket a világ bármely részére. Dokkolt hajókat, offshore hajókat és kikötői létesítményeket szállítunk 110 V-os elektromos / világítás / motor / megmunkálás, anyagmozgatási megoldásokkal fedélzet felett és alatt egyaránt, szivattyúkkal, hegesztéssel és csiszolóanyagokkal.

Bányászati

Raptor Supplies jó helyzetben van ahhoz, hogy ipari kellékeket szállítson a bányászati ​​tevékenységekhez világszerte. Igény szerint egy bányavállalat meglévő szállítmányozójának is szállítunk. Biztonsági berendezések, anyagmozgatási megoldások, csiszolóanyagok, elektromos, szerszámok, kenési és kültéri berendezések, például generátorok széles választékát kínáljuk.

Olaj-gáz

Kiszolgáljuk az olaj- és gázügyfeleink folyamatosan növekvő igényeit szerte a világon. Raptor Supplies gázolaj-ellátásra specializálódott olyan területeken, mint a biztonság, az anyagmozgatás, az elektromosság, a világítás, a kötőelemek (mind angol, mind a metrikus), HVAC-megoldások (110V-os és 220V-os változatok), szerszámok, hidraulika, kenés és szivattyúk. Kínálatunkban olyan termékek és berendezések szerepelnek, amelyek az amerikai vagy európai szabványok szerint veszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben való használatra készültek.

Állami szektor

Ellátást biztosítunk egyetemeknek és kórházaknak, beleértve az NHS-t, valamint az Egyesült Királyság és az európai egyetemek, főiskolák és képző intézetek számára. Az állami szektor szervezetei profitálhatnak Raptor Suppliesa vizsgálati eszközök, laboratóriumi felszerelések, anyagmozgatás, bútorok és szivattyú berendezések széles választéka.

KKV-k

Raptor Supplies könnyen kielégítheti a kkv-k ellátási igényeit. A kötőelemek, hardverek, megmunkálások, motorok (110v és 220v / 50Hz és 60Hz), festőberendezések, szivattyúk, elektromos szerszámok és alapanyagok teljes választékát kínáljuk az ajtóhoz szállítva.

Kapcsolat

Azonnal forduljon fiókkezelőjéhez, hogy személyes tanácsot kérjen
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.