Ez a Destaco 351-BM-25 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és a kar fogantyújával a helyén tartja a munkadarabokat. Amikor a bilincs be van kapcsolva, függőleges helyzetbe tolódik, majd lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Ez a 351-BM-25 bilincs 3 fő alkatrésztől függ - a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzanak létre, és összenyomják az elemeket. A reteszbilincs pozitív tartóerőt és erőteljes záróerőt biztosít, valamint 375 font maximális teherbíró képességet biztosít. Ideális formázási, reteszelési és összeszerelési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A rugalmas, egykezes, többszörös reteszelési műveletekhez hüvelykujj-vezérlő karral is szállítjuk, valamint J horogstílusú reteszekkel, menetes J kampókkal az egyszerű beállítás érdekében. Keskeny peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos felületi rögzítéshez, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik a felhasználó kényelméért a folyamatos működés során. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz.
Felhasználás:
Ez a Destaco 351-BM-25 húzható reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazkodik, mint például a zárások és ajtók rögzítése és formázása, valamint a kamraajtók tömítése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 351-BM-25 húzózáras bilincs menetes húzórudakkal rendelkezik, J-kampókkal az egyszerű beállítás érdekében.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- A bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- Akár 375 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ezt a rögzítőbilincset egy könnyen kezelhető fogantyúval szállítjuk, amely erőteljes záróerőt és pozitív tartást biztosít a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveletek érdekében.
- Keskeny peremes alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 351215: Ezek a cserehorog-szerelvények hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és a márka 351-BM-25 húzóreteszelő bilincsének horgát helyettesítik. Segítik a kezelőket, hogy felnyúljanak, hogy eltávolítsák vagy összekapcsolják a rakományokat a horogról vagy a horoghoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-BM-25 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 351-BM-25 húzó hatású reteszbilincs keskeny karimás talppal rendelkezik, menetes J horgos rögzítőfuratokkal, amelyek elősegítik az egység könnyű felhelyezését a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Eltávolíthatók a piros fogantyúk a Destaco bilincsekről?
V. A Destaco fogantyúk lehúzásával leválaszthatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.