A Destaco 330-M-50 húzó hatású reteszbilincs ideális reteszelési, öntési és összeszerelési műveletekhez a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Kis erőfeszítést igényel a reteszelés és a feloldás, és egy tűs csatlakozással rendelkezik, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elforgatását. Ez a rögzítőbilincs tartja a helyükön a munkadarabokat egy kar fogantyújával, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Egyedülálló forgó- és karrendszerrel van beépítve a befogás közbeni optimális pontosság érdekében, és akár 200 lb teherbírásra is képes. A Destaco húzó hatású reteszbilincs karimás aljzattal rendelkezik menetes furatokkal a biztonságos felületi felszerelés érdekében, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. minimális kezelőfáradást és gyors befogási műveleteket biztosítanak. A Destaco 330-M-50 bilincs menetes J kampóval van ellátva az egyszerű beállítás érdekében, és szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez. Acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szerkezeti merevséget és a korrózióállóságot, és alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók megtartására és zárására.
Ha a 330-M-50 húzóegységnél rövidebb vagy hosszabb horgú Destaco húzóreteszes bilincset szeretne rendelni, egyszerűen adja hozzá az -M-25 (25 mm) vagy -M-100 (100 mm) utótagot az MPN-hez (a például 330-M-100), és kérjen árajánlatot ugyanerre Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 330-M-50 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a dobok, tartályok, ajtók, fedők, formák, edények és hozzáférési fedelek rögzítése és rögzítése. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban történő összeszereléshez és fröccsöntéshez.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 330-M-50 húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- Menetes J kampóval szállítjuk a problémamentes beállítás érdekében.
- A húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében.
- Akár 200 font terhelést is képes elviselni.
- A bilincs acélból készült a szerkezeti merevség érdekében.
- 50 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a standard horoghossz a könnyű használat és a kényelmes fogás érdekében.
- Ez a Destaco 330-M-50 bilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimális fáradtságot és gyors rögzítési műveleteket biztosít a kezelő számára.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 330215: Ezek a cserehorog-szerelvények hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és úgy tervezték, hogy helyettesítsék a márka 330-M-50 húzó hatású reteszbilincsének horgát. Segítik a kezelőket, hogy felnyúljanak, hogy eltávolítsák vagy összekapcsolják a rakományokat a horogról vagy a horoghoz.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 330-M-50 húzó hatású reteszbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 330-M-50 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos felületi rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a Destaco 330 sorozatú húzózáras bilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy más gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.