A Destaco 227-UL vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére a gyártási és faipari létesítményekben. Alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely minimalizálja a bilincsek beszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal lehetővé téve a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a rögzítőbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon kell többször dolgozni. Ezenkívül az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában. Ez lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a kapcsolóbilincset a munkadarab méretének megfelelően állítsa be. Ez a kapcsolóbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. Szénacél konstrukcióval és fekete oxid bevonattal rendelkezik a nagy szilárdság és kopásállóság biztosítása érdekében, miközben megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 227 sorozatú bilincsek lapos párnás neoprén, hatlapfejű rozsdamentes acél és neoprén hegyes orsó változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 227-UL vízszintes rögzítőbilincset fafeldolgozáshoz, záróelemek és szerelvények ellenőrzéséhez, valamint összeszerelési műveletekhez tervezték különböző ipari létesítményekben. Ez a bilincs élelmiszer- és csomagolási és hegesztési műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 227-UL vízszintes rögzítő bilincs egyenes fogantyúval és műanyag markolattal rendelkezik, amely maximális erőt biztosít a rögzítés során.
- A bilincs szénacél konstrukciója és fekete oxid bevonata minimalizálja a károsodást / kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco vízszintes rögzítő bilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely nyitott helyzetben is nagy fogantyút biztosít a problémamentes rögzítéshez.
- Neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan megfogja a munkadarabot a helyén, és megakadályozza a munkadarab nem kívánt mozgását a művelet során.
- A Destaco kézi leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a sík felületekre/munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében.
- A Destaco is széles választékot kínál vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2007208-M lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a törött / elhasználódott orsó cseréjére használják a Destaco 227-UL vízszintes rögzítőbilincsen.
- A Destaco 507107 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 227-UL vízszintes rögzítőbilincs az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabványoknak megfelelően készült.
Telepítés:
- A Destaco 227-UL vízszintes rögzítő bilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a kapcsolóbilincs könnyen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen a karimás U-rúd-változaton kívül a Destaco egyenes talpú U rudat is kínál (Destaco 227-UB) és egyenes alapú nyitott rúd (Destaco 227-UB-L) vízszintes bilincsek. Erősen koptató körülményekhez rozsdamentes acél változat (Destaco 227-USS) is rendelkezésre áll.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.