A Destaco 217-UB vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére gyártó- és famegmunkáló létesítményekben. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a billenőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ezenkívül az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a billenőbilincset a munkadarab méretének megfelelően állítsa be. Szénacél szerkezettel és horganyzott bevonattal rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 217 sorozatú bilincsek egyenes talpú és nyitott rudas változatban is kínálják Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 217-UB vízszintes rögzítőbilincset famegmunkáláshoz, záróelemek és rögzítések ellenőrzéséhez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez tervezték különböző ipari létesítményekben. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási feladatokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 217-UB vízszintes tartású billenő rögzítőbilincs állítható, lapos hegyű neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a munkadarabot a helyén, és megakadályozza a munkadarab nem kívánt elmozdulását a művelet során.
- A bilincs szénacél szerkezete minimálisra csökkenti a károsodást/kopást a zord ipari környezetben.
- Kialakítása maximális távolságot biztosít a fogantyú és a rúd között a felhasználó biztonsága érdekében.
- A Destaco vízszintes rögzítőbilincs alacsony profilú kialakítása biztosítja a könnyű befogást szűk helyeken.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- Egyenes alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a függőleges felületekre/munkaasztalokra való könnyű felszerelés érdekében.
- A Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 217-UB vízszintes rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 215105 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 217-UB vízszintes leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 217-UB vízszintes leszorító bilincs egyenes alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a függőleges felületekre történő biztonságos felszerelést. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, ezen az egyenes talpú U-rúd-változaton kívül a Destaco karimás talpú U rudat is kínál (Destaco 217-U) és karimás alap nyitott rúd (Destaco 217-UL) vízszintes bilincsek. Erősen koptató körülményekhez rozsdamentes acél változat (Destaco 217-USS) is rendelkezésre áll.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt mutatja, hogy a bilincs képes -e lefogni a fémlemezeket vagy berendezéseket összeszerelő sorokon vagy más gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.