A szorítókar magassága 0.32 hüvelyk és hossza 0.74 hüvelyk.Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205208-M: A Destaco ezeket a lapos végű ragasztott neoprén orsókat szállítja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 205-UR bilincs szorítórúdjára vannak rögzítve.
- Destaco 105106: Raptor Supplies ezeket a karimás alátéteket a mellékelt orsó meghúzásához a vevő által meghatározott fix helyen szállítja.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-UR vízszintes leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet egészségére, biztonságára és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 205-UR leszorító bilincs menetes furatokkal rendelkezik a jobb oldali peremes alapon a vízszintes felületre/munkadarabra történő biztonságos rögzítéshez.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható az alaplap egyszerű csavarhúzó segítségével történő lecsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 205-UR bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alappal rendelkező változatokban kínálja (205-U), bal karimás alap (205-UL) és egyenes alap (205-UB). A Destaco hasonló bilincseket is szállít szilárd szorítórúddal (205-SR) a fix orsó pozicionáláshoz.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
V. Az AU rúd típusú vízszintes lenyomó bilincs kézzel működtethető egy fogantyú/kar segítségével, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek átépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t használni.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.