A Destaco 381-M-50 húzózáras bilincs ajtók, díszlécek, hozzáférési burkolatok és szerelvények reteszelésére szolgál. Ez a húzó hatású reteszbilincs ideális a munkadarabok lefogásához élelmiszer- és csomagológépekben, autóipari és űrhajózási létesítményekben. A Destaco húzóreteszelő bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely lehetővé teszi egykezes kezelést a felhasználó kényelme érdekében. Menetes J horogstílusú húzórúddal rendelkezik az egyszerű anyagbeállítás érdekében (a munkadarab méretétől függően). Ez a húzó hatású reteszbilincs szénacél konstrukcióval rendelkezik, amely minimalizálja a sérüléseket/kopást nagy terhelésekkel szemben. A bilincs horganyzott felülete magas kopásállóságot biztosít a kemény ipari körülményekkel szemben. Szigetelt, könnyen tartható műanyag markolattal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval kicsavarja a karimás alapon lévő csavarokat. Destaco 381-es sorozatú reteszbilincsek különböző horogméretekben kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 381-M-50 húzózáras bilincs ajtók, díszlécek, hozzáférési burkolatok és szerelvények reteszelésére szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco 381-M-50 húzó hatású reteszbilincs menetes J kampós húzórúddal rendelkezik az egyszerű anyagbeállítás érdekében (a munkadarab méretétől függően).
- Ez a húzó hatású reteszbilincs szénacél konstrukcióval rendelkezik, amely minimalizálja a sérüléseket/kopást nagy terhelésekkel szemben, miközben magas kopásállóságot biztosít.
- A bilincs horganyzott felülete magas kopásállóságot biztosít a kemény ipari körülményekkel szemben.
- A Destaco húzóreteszelő bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely lehetővé teszi egykezes kezelést a felhasználó kényelme érdekében.
- Szigetelt, könnyen tartható műanyag markolattal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco húzható reteszbilincs karimás alapja két pár rögzítőfurattal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében egy sima felületre / munkapadra.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 381215-M-50: Ezeket a cserehorog-szerelvényeket a reteszlemez és a munkadarab tartására használják a Destaco 381-M-50 húzó hatású reteszbilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 381-M-50 húzó hatású reteszbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 381-M-50 húzó hatású reteszbilincs karimás típusú talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a húzó hatású reteszbilincs?
V. A Destaco húzó hatású reteszbilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúi vízszintes J kampós kialakításúak, így alkalmasak fedők, ajtók, dobok, edények, tartályok és hozzáférési fedelek rögzítésére, valamint összeszerelési és formázási műveletekre.
K. A márka kínál húzó hatású reteszbilincseket más konstrukciókban?
V. Igen, a Destaco 381-M-50 szénacél reteszbilincs mellett a márka rozsdamentes acél reteszbilincseket is szállít (Destaco 381-SS).
K. Hogyan működnek a húzó hatású reteszbilincsek?
V. Egyes J horogstílusú reteszbilincsek (mint például a Destaco 381-M-50 húzós reteszbilincs) egy hosszú J horoggal rendelkeznek, amelyet manuálisan rögzítenek egy fogantyúval, így feszültséget tartanak a bilincs és a munkadarab között a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. A márka kínál húzó hatású reteszbilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco széles választékát kínálja húzó hatású reteszkapcsok többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Jelent valamit a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.