Destaco
vízszintes lenyomó bilincsek olyan fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek zárt helyzetben párhuzamosak az alappal. Ezek a fogantyúk el vannak forgatva, hogy a szorítókarokhoz rögzített orsókat a munkadarabokhoz nyomják. A Destaco 215 sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek alkalmasak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére a rögzítés ellenőrzése, famegmunkálás, zárás és összeszerelés során. Ezeket a kézi bilincseket a munkadarabok ismételt befogására/leválasztására használják. A 215-ös sorozatú bilincsek alacsony profilú kialakításúak, hogy csökkentsék a telepítési és üzemeltetési helyigényt, és megkönnyítsék a kezelést szűk helyeken. A Destaco 215-UB kézi bilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szerkezeti integritást és ellenáll a nagy terhelések alatti kopásnak. Ez a bilincs U-alakú szorítórúddal rendelkezik, amely egy állítható neoprén orsót illeszt a tartórúd hossza mentén, hogy csökkentse az állásidőt, és megakadályozza a külön bilincs vásárlását a különböző alkalmazásokhoz, miközben megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását. Ennek a bilincsnek egyenes alapja van, oldalsó függőleges felületekre való felszereléshez. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezettel, karimás alappal és tömör szorítórúddal rendelkező változatokban kínálja.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 215-UB vízszintes rögzítőbilincs ideális az autóiparban, a repülőgépiparban, a közlekedésben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban való használatra, összeszereléshez, hegesztéshez, szerelvények ellenőrzéséhez és famegmunkálási műveletekhez. Különféle szerelvények, például kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 215-UB vízszintes leszorító bilincs egy U szorítórúddal van felszerelve az orsószerelvények beállításához a rúd hosszában, a változó méretű munkadarabok mozgatásához.
- Egyenes alapra szerelhető a bilincs függőleges felületekre történő felszereléséhez.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, hogy csökkentse a működési helyigényt.
- Acélszerkezettel rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a törés / hajlítás okozta károkat a 200 lb -ig terjedő terhelés miatt.
- Ez a bilincs könnyen fogható fogantyúval rendelkezik, amely csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A bilincs fogantyúja 78 fokkal felfelé forog, így a szorítórúd 87 fokra nyílik.
- A bilincs 2.25 hüvelyk hosszú szorítókarral és 1.15 hüvelyk magassággal rendelkezik a szorítókar alatt.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies kínál Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a munkadarabok rögzítéséhez a szorítókarhoz rögzítve.
- A Destaco cserealkatrészeket is kínál, például 215105 karimás alátétet a Destaco 215-UB bilincs orsójának rugalmas beállításához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 215-UB vízszintes tartóbilincs megfelel az olyan ipari szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a felhasználó biztonsága, a környezet egészsége és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 215-UB leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető a munkapadokhoz vagy sík függőleges felületekhez az egyenes alapon lévő menetes furatok segítségével.
- Ennek a bilincsnek minimális szabad térre van szüksége a fej felett a könnyű kezelés érdekében, mivel a fogantyú és a szorítórúd felfelé nyílik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 215-UB kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alapban kínálja (215-U) a bilincs vízszintes felületekre történő felszereléséhez. A Destaco 215-UB bilincshez kapcsolódó további változatokért látogassa meg a Destaco 215 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 215-UB billenőbilincs, egy lapos végű ragasztott neoprén orsót tartalmaznak, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor az zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyú zárt helyzetben függőleges / merőleges az alapra, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
V. A piros színű fogantyúknak nincs ilyen jelentőségük, kivéve, ha egy felismerhető területet jelölnek. A szín figyelmezteti a kezelőt, hogy hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. Milyen zsírt ajánlott használni a Destaco bilincsekkel karbantartáskor?
A. Javasoljuk, hogy olyan kapcsolózsírokat használjon, mint a Mobil XTC a márka mechanikus bilincsének újjáépítéséhez vagy szervizeléséhez.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.