Vízszintes rögzítő bilincsek ideálisak ahhoz, hogy a szorítókart és a hozzá csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomják, a biztonságos rögzítés érdekében, a fogantyú mozgatásával, amely az alappal párhuzamosan van rögzítve. Ezeket a vízszintes bilincseket olyan munkákhoz használják, amelyek a munkadarab ismételt rögzítését / leválasztását igénylik a művelet során. Destaco 237 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U alakú szorítórúddal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a különböző orsószerelvények beállítását, hogy a munkadarabok helyben maradjanak, és megakadályozzák azok meglazulását vagy elcsúszását a művelet során. A Destaco 237-U vízszintes rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál a szerelvények ellenőrzése, a famegmunkálás, az összeszerelés és a bezárás során. Ez a kézi kapcsolóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, és minimálisra csökkenti a kopásból adódó károkat / kopást. Alacsony profilú kialakítású, megnövelt fogantyútávolságú, hogy csökkentse a bilincsek beszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal lehetővé téve a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a bilincs rozsdamentes acél szerkezetű változatban is kapható a korrózióállóság érdekében.Raptor Supplies szintén hasonló befogót kínál, amelynek tartóképessége 1000 lb.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 237-U vízszintes rögzítőbilincs faipari, szerelvényellenőrzési, hegesztési és szerelési műveletekhez használatos az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különböző szerelvények, például dobok, fedelek, burkolatok és kamra- és bejárati ajtók zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 237-U vízszintes rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot, tartósságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Könnyen fogható fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszú használat során.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással és nagy fogantyúval rendelkezik nyitott helyzetben a helyigény minimalizálása érdekében.
- Karimás alapra szerelhető, maximális tartási kapacitása 750 font.
- Ez a bilincs 93 fokos szorítórúdnyílást biztosít a fogantyú 59 fokos felfelé mozgatásával.
- U -rúddal van felszerelve az orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez.
- Ennek a bilincsnek a magassága 1.67 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 4 hüvelyk.
- Ezt a bilincset lapos, hegesztett neoprén orsóval szállítjuk a szilárd és állítható rögzítéshez, miközben csökkenti a rögzítési nyomokat a kész felületeken.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például karimás alátét (235106) az orsó rugalmas és biztonságos beállításához a szorítóban.
- Destaco
240208-M lapos hegyű ragasztott neoprén orsó szállítható a Destaco 237-U kézi befogó elhasználódott vagy hibás orsójának cseréjéhez.
- Raptor Supplies Destaco 210440-Q keresztkar készletet is szállít két orsó rögzítésére a szorítórúdhoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 237-U vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték, a felhasználói biztonság, a környezet-egészség és a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 237-U rögzítőbilincs biztonságosan rögzítve van a sík felületekhez vagy munkadarabokhoz két pár menetes furat segítségével a karimás alapon.
- Ezt a bilincset egyszerűen ki lehet csavarni egy csavarhúzó segítségével, ha a bilincs eltávolítása szükséges.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 237-U kézi bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. A Destaco hasonló bilincseket kínál rozsdamentes acél szerkezetben (Destaco 237-USS) ellenáll a korróziónak és kültéri környezetben működik.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. A vízszintes rögzítőbilincsek kézzel működtethetők a szorítórúd- és orsószerelvények tolásához, a rögzítő talppal párhuzamos fogantyúk segítségével, hogy megakadályozzák a munkadarabok elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelésében rejlik. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőleges az alapra, ha zárva van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintesen vagy párhuzamosan van az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő jelzi a szorító ideális képességét (a szorítógyártás során mérve), hogy le tudja tartani a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt a futószalagon vagy más ipari alkalmazások során.
K. Milyen zsírt ajánlott használni a Destaco bilincsekkel karbantartás közben?
A. A Mobil XTC -hez hasonló kapcsolózsírokat a Destaco kézi bilincsek újjáépítése vagy javítása során ajánlott használni.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyú figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.