DESTACO 213-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 1" , Alap szélesség: 1.06 " , Szorítórúd nyílása: 90 fok , Átmérő: 0.170 " , Fogantyú nyitása: 60 fok , Teljes hossz: 4.050 "
StílusModellMagasság a szorítókar alattSzorító kar hosszaKapcsolja be a Lock PlustSzerelőalapSzorító kar stílusTartóképességAnyagHandleÁr (ÁFA nélkül)
A
213-U
0.65 "1.42 "NemKarimaU-Bár150 font.AcélVízszintes€31.76
B
213-UL
0.65 "0.85 "NemKarimaNyissa meg az U-Bar-t150 font.AcélVízszintes€33.26
C
213-USS
0.66 "1.42 "NemKarimaU-Bár150 font.Rozsdamentes acélVízszintes€59.64
D
213-UB
0.77 "1.42 "NemEgyenesU-Bár150 font.AcélVízszintes€33.93
E
213-UB-L
0.77 "0.85 "NemEgyenesNyissa meg az U-Bar-t150 font.AcélVízszintes€71.54

213-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

A Destaco 213 sorozatú vízszintes rögzítőbilincseket összeszerelési alkalmazásokban használják, és helyettesíthetik a rögzítőelemeket a lámpatestekben. Ezek a szorítóbilincsek rozsdamentes acél testben kaphatók, 150 font (68.039 kg) tartási kapacitással, ergonomikus fogantyúval a jobb fogás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?