A Destaco 323-RSS húzó hatású reteszbilincs ajtók, fedők vagy hozzáférési burkolatok dobokra/tartályokra/edényekre való gyors rögzítésére szolgál. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez. A fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális olyan tárgyak bezárására, mint a formazárások és az ajtók reteszelése. A Destaco 323-RSS húzó hatású reteszbilincs az erőt közvetlen, egyenes irányban fejti ki, amely lehetővé teszi, hogy az egység előre és hátsó pozícióban váltson. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a szorítóra, ahelyett, hogy előre nyomná és erőt fejtne ki, hanem előre húzza és alkalmazza az erőt. Ezenkívül ez a rögzítőbilincs előnyt jelent, ha a bilincs függőlegesen van felszerelve, és a fogantyú hátsó helyzetben van, megakadályozva az alkatrészek előreesését, mivel a fogantyú reteszelt helyzetben az alkatrész mögött van. A Destaco 323-RSS húzó hatású reteszbilincs akár 360 lb teher megtartására is képes, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében. A Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Ez a húzó hatású reteszbilincs reteszelőlappal és hüvelykujj-vezérlőkarral is rendelkezik a rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ezt a rögzítőbilincset hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Felhasználás:
A Destaco 323-RSS húzó hatású reteszbilincset olyan gyakori alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok fröccsöntése, összeszerelése és zárása a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323-RSS húzózáras bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
- Ez a húzható reteszbilincs menetes U horgokkal van beépítve a könnyű beállítás érdekében.
- A Destaco 323-RSS húzózáras bilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
- Ez a Destaco húzózáras bilincs rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását a különböző rögzítési helyzetekben.
- Szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé.
- A Destaco 323-RSS húzó hatású reteszbilincs akár 360 lb terhelést is képes tartani.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-RSS húzózáras bilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
- Ez a húzható reteszbilincs menetes U horgokkal van beépítve a könnyű beállítás érdekében.
- A Destaco 323-RSS húzózáras bilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a fáradtságot.
- Ez a Destaco húzózáras bilincs rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását a különböző rögzítési helyzetekben.
- Szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé.
- A Destaco 323-RSS húzó hatású reteszbilincs akár 360 lb terhelést is képes tartani.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő összetevőtől függenek: a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontjának rögzítőkarjától, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. A szín alapvetően segít a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
K. A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.