Vízszintes rögzítő bilincsek használja a fogantyújukat (az alappal párhuzamosan elhelyezve, zárt helyzetben), hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót egy munkadarabhoz nyomja. Ezek a kézi bilincsek ideálisak az ismételt rögzítést/leválasztást igénylő munkadarabok biztonságos rögzítésére. Destaco 227 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek alkalmasak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére fa-, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban. Nyitott helyzetben nagy fogantyúrésszel és alacsony profilú kialakítással rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a helyigényt a bilincs felszereléséhez és a szűk helyeken történő használathoz. A Destaco 227-UB bilincs U-alakú szorítórúddal rendelkezik, amely egy állítható neoprén orsót rögzít a tartórúd hossza mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során mozdulatlan marad. Ez a szorítóbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a durva használat miatti sérülések/kopás minimalizálása érdekében. Egyenes alappal rendelkezik, függőleges felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; karimás alap a vízszintes felületekre történő felszereléshez és nyitott U-rúd olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez kiegészítők, például hossz- és magasságadapterek szükségesek.
Felhasználás:
A Destaco 227-UB vízszintes rögzítőbilincset ellenőrzésre, hegesztésre, összeszerelésre, tesztelésre és famegmunkálási műveletekre használják a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különféle szerelvények, például kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 227-UB vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal van felszerelve az állítható orsók rögzítéséhez.
- Egyenes alappal rendelkezik, oldalsó függőleges felületekre való felszereléshez.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 500 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással és nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény csökkentése érdekében.
- Könnyen fogható fogantyúja minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a fogantyú 56 fokban nyitható a szorítórudak 91 fokos nyitásához.
- A bilincs állítható neoprén orsóval van ellátva a munkadarabok biztonságos tartásához.
- A szorítókar magassága 1.11 hüvelyk és hossza 1.49 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 225208-M: A Destaco ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat kínálja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 227-UB bilincs szorítórúdjára vannak rögzítve.
- Destaco 507107: Raptor Supplies Ezeket a karimás alátéteket az orsók rögzítéséhez a vevő által meghatározott fix helyen szállítja.
- Destaco 207426-Q: Ezek a keresztkar-készletek segíthetnek két orsó egyidejű rögzítésében a szorítókarra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 227-UB vízszintes leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül, a környezet egészségére, biztonságára és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 217-UB-L leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető függőleges felületre/munkadarabra az egyenes alján lévő menetes furatokkal.
- Ez a bilincs szükség esetén könnyen eltávolítható egy egyszerű csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 227-UB bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alappal rendelkező változatokban kínálja (227-U) vízszintes felületekre történő felszereléshez. A Destaco hasonló bilincseket is szállít nyitott U-rúddal (217-UB-L) tartozékok rögzítéséhez a szorítórúdhoz.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az AU rúd típusú vízszintes lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy fogantyú/kar segítségével, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek újjáépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos olyan tengelykapcsoló-zsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.