A húzózáras bilincseket ajtók és fedők ismétlődő zárására és nyitására használják összeszerelési, formázási és reteszelési műveletek során. Fogantyúval vannak felszerelve, amellyel egy befogó húzórudat vagy kampót helyezhet a szemközti munkadarab köré. A Destaco húzózáras bilincsek rögzített retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J horogstílusban kaphatók. Destaco 371 sorozatú bilincsek vízszintesen elhelyezett munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Ezek a bilincsek egy könnyen használható fogantyúval és egy hüvelykujjas vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 371-SS bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és a kopásálló környezet okozta kopásnak. Ez a J horogstílusú reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, így sík, vízszintes felületekre is gyorsan fel lehet szerelni. Maximum 750 font terhelést bír el. Raptor Supplies ezt a bilincset acélszerkezetű változatokban is kínálja a szerkezeti merevség biztosítása és a hajlítás/törés megakadályozása érdekében; Kapcsolja be a Lock Plus funkciót, hogy megakadályozza a véletlen leválasztást. Ezt a rögzítőbilincset hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végéhez.
Ajánlunk Destaco 331-SS húzható reteszelő bilincs vízszintes U kampóval, amely 720 lb maximális tartóképességet biztosít.
Felhasználás:
A Destaco 371-SS reteszbilincs ideális számos berendezés, például kamra/bejárati ajtók, fedők, dobok és burkolatok zárására a repülőgépiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 371-SS húzózáras bilincs rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- Maximális tárolókapacitása 750 font.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű rögzítéshez egy sima, vízszintes felületre/munkadarabra.
- Menetes J kampós húzórúddal van felszerelve a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- A bilincs 0.81 hüvelyk maximális horogállítást tesz lehetővé, és a kifejtő erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 36:1.
- A szorító fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincs rajzmozgásai hüvelykujjvezérléssel 4.18, illetve 5.44 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállítja a Destaco 371-SS bilincs cseretartozékait, mint például a horogszerelvényt (371915) és a hüvelykujj vezérlőkart (371-ZB1) a kopott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 371-SS bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezeti egészség, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 371-SS bilincs vízszintes felületre/munkadarabra rögzíthető a szorítótalp két oldalán lévő menetes furatok segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a Destaco kézi bilincseket hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 371-SS húzózáras bilincs más változataiban?
A. Raptor Supplies szállíthatja a Destacót 371 Reteszelő bilincs acél szerkezettel, hogy szilárdságot biztosítson a nehéz műveletekhez.
K. Elérhető a Destaco 371-SS reteszbilincs különböző horoghosszokban?
A. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít, amelyek különböző horoghosszúak: 25 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál (371-SS-M-25), 50 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál (371-SS-M-50) és 100 mm-rel hosszabbak, mint a szabványos horog hossza (371-SS-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies A Destaco 371-RSS reteszbilincset kínálja, amely Toggle Lock Plus-szal rendelkezik, hogy megakadályozza annak véletlen kinyitását működés közben.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.