Vízszintes fogantyú kapcsolókapcsok

Szűrő

A gépalkatrészek vagy alkatrészek biztonságos megtalálásához billenőbilincsre van szükség. A kapcsolóbilincsek egyenes, függőleges vagy vízszintes bilincs stílusban kaphatók. A vízszintes billenőbilincsek gyorsak...Tovább

KIPP -

Kapcsolók kapcsolója

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AK0662.012101€188.83
BK0663.010001€134.80
CK0662.105001€81.15
DK0660.012101€188.72
EK0660.004001€47.23
FK0661.006001€77.90
GK0662.010001€136.25
HK0660.104001€80.87
IK0661.006101€120.14
BK0663.006001€68.62
GK0662.012001€140.23
CK0662.108001€165.58
DK0660.006101€120.14
JK0661.106101€213.98
IK0661.008101€136.75
HK0660.106001€132.04
KK0662.108101€253.04
HK0660.105001€90.30
BK0663.005001€43.02
IK0661.010101€181.09
LK0663.106101€214.97
KK0662.106101€214.97
MK0660.108101€257.47
GK0662.006001€68.62
NK0663.010101€183.70
DESTACO -

Tartsa lenyomva a váltókapcsokat

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A920-MAssembly€79.80
A905-MAssembly€67.53
B235-URSSfogó€215.60
C305-URSSfogó€89.41
D2002-USSfogó€77.26
A207-Lfogó€41.43
E2002-URSSfogó€105.58
F2007-URSSfogó€142.69
C307-URSSfogó€130.31
G225-URSSfogó€123.00
A210-SBfogó€79.25
H2007-USSfogó€108.96
DESTACO -

5305-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

StílusModellMagasság a szorítókar alattSzerelőalapKapcsolja be a Lock PlustÁr (ÁFA nélkül)
A53050.81 "KarimaNem€111.95
B5305-R0.81 "KarimaIgen€171.58
B5305-BR0.81 "SzilárdIgen€191.92
A5305-B1.12 "SzilárdNem€78.06
StílusModellHorog állítható tartományTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A351-M-2525mm9.8031 "€87.94
A351-M-5050mm10.7874 "€78.05
A351-M-100100mm12.7559 "€87.94
DESTACO -

385-M sorozatú húzóműködésű reteszbilincsek

StílusModellHorog állítható tartományTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A385-M-2525mm10.6338 "€291.88
B385-M-5050mm11.6181 "€199.40
C385-M-100100mm13.5866 "€291.88
DESTACO -

385-R sorozatú húzóműködésű reteszbilincsek

StílusModellHorog állítható tartományTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A385-RM-2525mm3.67 "10.6338 "€241.44
B385-R36.1mm3.670 "9.650 "€280.91
C385-RM-5050mm3.67 "11.6181 "€374.56
A385-RM-100100mm3.67 "13.5866 "€249.60
DESTACO -

Egyenes vonalú billenőbilincsek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A604-MMRSS€219.21
ajánlatkérés
BFO-161/60€911.63
ajánlatkérés
A604-RSS€167.98
ajánlatkérés
BFL-161/60€904.41
ajánlatkérés
C624-R€148.95
ajánlatkérés
BG-121/45€794.57
ajánlatkérés
A604-MMR€133.53
ajánlatkérés
C624-MMR€185.00
ajánlatkérés
A604-R€92.59
ajánlatkérés
DESTACO -

205-ös sorozatú vízszintes lenyomó bilincsek, tömör rúd

StílusModelltípusSzorító kar hosszaMagasság a szorítókar alattTartóképességAnyagSzerelőalapTeljes magasságMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A205-SB-0.69 "0.5 "60 font.AcélEgyenes0.84 "-€30.43
B205-SL-0.88 "0.39 "60 font.AcélKarima, bal0.67 "-€44.94
C205-SR-0.88 "0.39 "60 font.AcélKarima, igaz0.67 "-€41.88
D205-SVízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.88 "0.36 "60 font.AcélKarima0.670 "M4€14.99
E205-SSSRozsdamentes acél, karimás alap, tömör rúd0.89 "0.35 "75 font.Rozsdamentes acélKarima0.670 "# 8 32-€37.04
DESTACO -

381-es sorozatú meghúzható retesz bilincsek

StílusModellAnyagTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A381-SSRozsdamentes acél2.9 "€262.69
B381Acél2.900 "€71.92
DESTACO -

331-M sorozatú húzóműködésű reteszbilincsek

StílusModellHorog állítható tartományTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A331-M-2525mm7.5787 "€68.51
A331-M-5050mm8.563 "€71.59
B331-M-100100mm10.5315 "€96.78
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A323-SSRozsdamentes acél€53.11
A323Acél€25.36
BESSEY -

Billenőbilincs, vízszintes nyomó-húzó, 700 lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
STC-IHH25AA8MFQ€64.62
DESTACO -

Pneumatikus leszorító bilincs, 750 lb tartási kapacitás, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
846AJ8BAP€1,518.16
DESTACO -

Tartsa lenyomva akcióbilincs, 4.88 hüvelykes bilincskar, 1000 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
245-UAJ8BJY€106.82
DESTACO -

Húzós reteszelő bilincs, U horog, karimás alap, acél, 4000 lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
375AC8PGK€110.62
DESTACO -

Cam Action Clamp, 5.26 hüvelykes szorítókar, 1000 lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
229AJ8BJW€248.19
12

Vízszintes fogantyú kapcsolókapcsok

A vízszintes fogantyús bilincseket nagy terhelésű vízszintes rögzítési műveleteknél használják nagy befogási kapacitásuk és megbízhatóságuk miatt. Raptor Supplies vízszintes fogantyús bilincsek forgalmazója olyan márkáktól, mint Destaco és a Bessey. Ezeket a nagy teherbírású leszorító bilincseket a munkadarabok helyükön tartására tervezték, karos fogantyúval, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Amikor a fogantyú vízszintes helyzetben van, ezek a kapcsolóbilincsek reteszelt helyzetben vannak. Ezek a szorítóbilincsek lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki. A fogantyú lefelé forgatásakor a szorítókar lefelé fordul az ellenkező irányba, hogy a közepén rögzüljön. Ezek a bilincsek alacsony profillal rendelkeznek, hogy megakadályozzák az akadályokat.
Válogatott Destaco billenőbilincsek, beleértve 213-es sorozatú bilincsek, automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok befogását a nyomás beállításához. A legtöbb vízszintes lenyomva tartó billenőbilincs olyan kapcsolórendszerrel van beépítve, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki, kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Mivel ez az erő a láncszemek mentén irányul, a kapcsoló reteszeléséhez vagy feloldásához nincs szükség erőre. A bilincsek rugóval vannak felszerelve a pofában, hogy néhány beállítás után a helyén maradjanak.

Felhasználás

A vízszintes billenőbilincsek a funkciók széles kombinációját tartalmazzák, így hasznosak lehetnek a CNC-megmunkálásban, az autóalkatrészek összeszerelésében és a rögzítések ellenőrzésében a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban.

Jellemzők

Destaco Vízszintes kapcsoló bilincsek:

  • A Destaco vízszintes lenyomó bilincsek alacsony profilú kialakításúak, hogy megakadályozzák az akadályokat.
  • Ezek a tartókapcsok nyitott helyzetben nagy fogantyúval rendelkeznek.
  • Neoprén / hatlapfejű orsókat tartalmaznak a maximális tartóerő érdekében.
  • A bilincsek acél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Akár 4000 font súlyú terhelést is képesek elviselni.
  • A húzható bilincsek reteszelőlappal és szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlőkarral vannak felszerelve az egykezes működtetéshez, és menetes U-kampókkal vannak felszerelve a problémamentes beállítás érdekében.
  • Ezek a rögzítőbilincsek húzó hatást mutatnak, és karimás alappal rendelkeznek, menetes lyukakkal a könnyű felszerelés érdekében
  • A Toggle Lock Plus mechanizmus megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.

Bessey Vízszintes kapcsoló bilincsek:

  • A Bessey billenőbilincsek beépített nyomócsavarral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szorítóerő beállítását 25 és 550 font között.
  • Maximális teherbírásuk 700 font, és hőálló fogantyúval vannak felszerelve a kezelő kényelme és biztonsága érdekében.
  • Ezek a bilincsek nikkelezett bevonattal rendelkeznek a tartósság és a korrózió elleni védelem érdekében, valamint eltávolítható, műanyag, nem koptató betétekkel rendelkeznek a szakítószilárdság érdekében.
  • Az alaplemez furatmintáit úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a biztonságos és gyors rögzítést a birodalmi és metrikus szabványokhoz.

Működési mechanizmus

  • Destaco vízszintes retesz típusú váltókapcsok kis erőfeszítést igényel a reteszelés és a feloldás, és egy tűs csatlakozással rendelkezik, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, lehetővé téve a bilincs tengely körüli elfordulását. Egyes modellek egyedi kar és forgási rendszerrel vannak felszerelve, hogy maximális pontosságot biztosítsanak a különböző magasságú munkadarabok rögzítése és elhelyezése közben.
  • A vízszintes leszorító bilincsek egy kar fogantyúval rendelkeznek, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva, így a munkadarabokat álló helyzetben tartja. Lefelé szorító erőt fejtenek ki, amikor a fogantyú reteszelt helyzetben van. A fogantyú lefelé forgatásakor a szorítókar lefelé fordul az ellenkező irányba, hogy a közepén rögzüljön.
  • A Bessey vízszintes billenőbilincsek önbeálló egységek, amelyek képesek fenntartani a szorítóerőt, miközben önmagukat beállítják a munkadarab magasságának változásaihoz. Beépített nyomócsavarral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szorítóerő beállítását 25 és 550 font között.

Szabványok és jóváhagyások

A Destaco vízszintes billenőbilincseket az olyan iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a környezeti egészség, a maximális felhasználói biztonság és a bilincsek kiváló teljesítménye érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelik fel az egyenes vonalú bilincseket?

A Destaco egyenes vonalú bilincsek átmenő furatokkal vannak ellátva a karimás / egyenes alapon, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos felület- vagy pengeszerelést sík felületekre / munkadarabokra egyszerű csavarozással. A csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolíthatók és más helyre telepíthetők.

Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?

A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartási kapacitással. Egy adott billenőbilincs kapacitása a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkapad közötti távolság kiszámításával mérhető.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Mi a különbség a függőleges és vízszintes billenőbilincs között?

A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor az zárt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs markolatának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent a bilincs tartóképessége?

A bilincs tartóképessége vagy tartóereje azt a képességet jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.

Hogyan használják a vízszintes kapcsolóbilincseket?

A vízszintes billenőbilincsek középen túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.

Mi az a Toggle Lock Plus mechanizmus?

Egyes Destaco vízszintes bilincsmodellek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?