Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY STC-HH50 kapcsolókapocs vízszintes 700 font 2 hüvelyk | AA8MFN 19C762

BESSEY STC-HH50 billenőbilincs vízszintes 700 font 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8MFN Modell: STC-HH50Kereszthivatkozás: 19C762

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€54.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikusan beállítható kapcsolóbilincs
Kar1-9 / 16 "vízszintes alacsony profil
Bázisszerelő központok1-3 / 4 x 1 In.
ÉpítésÖtvözött acél test
Átmérő7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "ergonomikus
Magasság hóna alatt (in.)3/4
Tartóképesség700 font.
Teljes magasság2"
Teljes hossz8.25 "
OrsóM8
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
BESSEY STC-HH70 Váltó bilincs vízszintes 700 Lbs 2-3 / 8 In | AA8MFP 19C763 STC-HH702.375 "€58.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY STC-HH50 billenőbilincs vízszintes 700 font 2 hüvelyk
€54.43 /Mértékegység