A húzható reteszbilincsek fogantyúval vannak felszerelve a szorító húzórúd vagy kampó munkadarab körüli elhelyezéséhez és lenyomásához. Ez a művelet erős záróerőt biztosít az ajtók és fedők ismétlődő bezárásához és kinyitásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a bilincsek általában rögzített retesz, U horog (vízszintes és függőleges) és J-kampós kivitelben kaphatók. Destaco 351 sorozatú bilincsek a munkadarabokkal párhuzamosan vannak felszerelve, hogy könnyen lehessen húzni/zárni őket. Ezek a bilincsek hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 351-R bilincs Toogle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik. Ez a J Hook stílusú reteszelőbilincs acélszerkezettel rendelkezik az erősség és a durva használat miatti sérülés/kopás minimalizálása érdekében. Karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő könnyű felszerelés érdekében. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Ezt a rögzítőbilincset hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végéhez.
Ajánlunk Destaco 324-R húzó hatású reteszelő bilincs hasonló specifikációkkal és függőleges U kampóval, amely 500 font maximális tartási kapacitást biztosít.
Felhasználás:
A Destaco 351-R reteszbilincs alkalmas díszlécek, kamraajtók, fedelek, hozzáférési burkolatok, dobok és tartályok tartására és zárására összeszerelő sorokon, repülőgépiparban, autóiparban, élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 351-R húzó hatású reteszbilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a véletlen kinyitását működés közben.
- Ez a bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és tartósság érdekében, hogy ellenálljon az erősen koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- Menetes J kampós húzórúddal rendelkezik a bilincs és a munkadarab egyszerű beállításához.
- Ez a bilincs karimás alappal van felszerelve, így bármilyen vízszintes felületre könnyen felszerelhető.
- 375 font maximális tartókapacitást biztosít.
- Ennek a bilincsnek egy könnyen használható fogantyúja van egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül és 4.17 hüvelyk, illetve 2.75 hüvelyk.
- A bilincs 0.43 hüvelyk maximális horogállítást tesz lehetővé, és a kifejtő erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 21:1.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat egy cserehorog szerelvényt (351215) a Destaco 351-R bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjéhez.
- A Destaco csere hüvelykujj vezérlőkarja (351-ZB1) a bilincs hüvelykujj vezérlőkarjának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-R bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincsek hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 351-R bilincs alapján menetes lyukak találhatók a sík felületre/munkadarabra való könnyű felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 351-R húzó hatású reteszbilincs más változatokban is kapható hasonló specifikációkkal?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincset szállít Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (Destaco 351) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol kisebb az esély a bilincs véletlen kinyitására. Raptor Supplies Destaco 351-RSS bilincseket is szállíthat rozsdamentes acél konstrukcióval a korrózióállóság érdekében kopásálló környezetben.
K. Kínál a Destaco kézi bilincseket hosszabb horgokkal, mint a Destaco 351-R húzózáras bilincs?
Válasz351-RM-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (351-RM-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (351-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, valamint egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap a bilincs felülethez való rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.