A húzózáras bilincsek az ajtók vagy fedők ismételt nyitására és zárására szolgálnak formázási, reteszelési és összeszerelési műveletekhez. Ezek a bilincsek olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely ráhelyezi és lenyomja a szorító húzórudat vagy kampót a szemben lévő munkadarab retesz körül. Rögzített retesz, U-kampó (vízszintes és függőleges) és J-hook típusú kialakításuk erőteljes záróerőt biztosít a munkadarabok megtartásához. Destaco 331 sorozatú bilincsek karimás alappal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében, sík felületekre, amelyek párhuzamosak a reteszfelülettel. Hüvelykujjas vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezeléshez, valamint vízszintes U-horoggal a munkadarabok húzásához. A Destaco 331-M-25 bilincs 25 mm-rel hosszabb U-kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincsek. Ez a reteszelő bilincs acél szerkezettel rendelkezik, amely szilárd és ellenáll a kopásnak és a kopásnak köszönhetően. Raptor Supplies ezt a 331-M-25 bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus, amely a bilincs másodlagos reteszelő funkciójaként működik. Megrendelheti ezt a rögzítőbilincset különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-25-öt, vagy hozzáadva a végére -M-50 és -M-100 a modellszámról.
Ajánlunk Destaco 323-M-25 húzható reteszbilincs, eltávolítva a 360 font maximális tartóképességet.
Felhasználás:
A Destaco 331-M-25 reteszbilincs alkalmas különféle összeszerelési műveletekre és formák, kamraajtók, fedők, hozzáférési burkolatok és dobok zárására a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 331-M-25 húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, hogy megakadályozza a durva használat miatti törést vagy elhajlást.
- Ez a bilincs menetes U-kampóval (vízszintes) húzórúddal van felszerelve a retesz és a munkadarabok egyszerű beállításához.
- Az U horog 25 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz a munkadarabok nagyobb távolságból történő behúzásához.
- Karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületre való könnyű felszerelés érdekében.
- A bilincs maximális tartási kapacitása 720 font.
- Ez a bilincs könnyen fogható fogantyúval és hüvelykujj-vezérlő karral rendelkezik a bilincs egykezes működtetéséhez.
- Tartozik hozzá egy reteszelőlap a munkadarabok alátámasztásához és zárásához a húzórúd megnyomásával.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 331005 reteszlemezt szállít a Destaco 331-M-25 bilincs szoros zárásához a munkadarabokhoz való rögzítéssel.
- A Destaco cserehorog-szerelvényt (331215-M-25) is szállít a bilincs elhasználódott vagy hibás horogjának cseréjéhez.
- A Destaco hüvelykujj vezérlőkarja (330-ZB1) a bilincs szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő karjának helyettesítésére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-M-25 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincsek kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 331-M-25 bilincs alapja és reteszlapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a bilincs sík vízszintes felületekre történő felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 331-M-25 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 331-SS-M-25 reteszbilincset szállíthat rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket olyan változatokban is kínáljuk, amelyek Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a működés közbeni véletlen kinyitást (331-RM-25).
K. Elérhető a Destaco 331-M-25 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (331), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (331-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (331-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.