YELLOW JACKET

A márka kiterjedt katalógusa töltőrendszereket, diagnosztikai eszközöket, speciális mérőeszközöket, hűtőközeg-visszanyerő és vákuumszivattyú-rendszereket, töltőtömlőket, szivárgásérzékelőket és monitorokat tartalmaz. Yellow Jacket vákuummérők A hajózási kutatási és fejlesztési alkalmazásokhoz használt motorok és ipari gépek légnyomásának figyelésére tervezték. Ezek a mérőeszközök szabadalmaztatott hővezető képesség-érzékelővel rendelkeznek a hőmérséklet kompenzálására, és automatikus kikapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, amikor nincsenek használatban. Yellow Jacket vákuumszivattyúk ideálisak a széles szájnyílású olajtartály-nyílásnak köszönhetően, amely megkönnyíti a töltési műveletet. Ezek a 2-fokozatú forgólapátos szivattyúk teljesen tömített kamrával is rendelkeznek, hogy megakadályozzák az olajszivárgást, és maximum 8 CFM sebességgel képesek kiszorítani a folyadékokat.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SÁRGA KABÁT Nyomás- és vákuummérők

Nyomás- és vákuummérőkSzűrőkben, szivattyúkban, szabályozókban és kompresszorokban lévő levegő és nem maró folyadékok nyomásának monitorozására szolgál; 1% -os pontossággal kalibrálva. Rendeljen egy csapkodással kevesebb technológiát sárgaréz túlfeszültség-védővel a tű lüktetésének minimalizálása érdekében. Jöjjön egy acél tokba, elülső kalibrátor csavarokkal(8 termék)

SÁRGA KABÁT Hidraulikus szelep-elosztók

Hidraulikus szelepek csaptelepekHidraulikus rendszer szivattyúi és működtetői közötti folyadék áramlásának és nyomásának egyenletes szabályozására szolgál. Az egy darabból álló kialakítás támogatja a szükséges szelepeket, és egy teljes rendszer összes járatát tartalmazza. Két vagy négy egyszeres működésű henger egyszerre vezérelhető(20 termék)

YELLOW DACKET Hűtőközeg-visszanyerő rendszerek

Hűtőközeg-visszanyerő rendszerekTeljesen automatikus, 1/2 LE-s hűtőközeg-visszanyerő gépek folyékony és gőzös hűtőközegek kinyerésére. Automatikusan kapcsoljon ki 15 hüvelyk vákuum mellett, és indítsa újra, ha a nyomás emelkedik(3 termék)

SÁRGA KABÁT Hűtőközeg kiürítő szivattyúk

Hűtőközeg kiürítő szivattyúkKiürítő és vákuumszivattyúk a különféle légkondicionáló rendszerek nem kívánt levegő- és vízszennyeződésének eltávolítására szolgálnak. Különböző karosszériaanyagokból és aktuális minősítéssel kapható(3 termék)

SÁRGA KABÁT Kábelvédelmi rendszer összetevői

Kábelvédelmi rendszer alkatrészeiPoliuretán kábelvédők, amelyek vastag aljzatból és hüvelyes végsapkából állnak a kábelek, tömlők és vezetékek 16300 XNUMX fontig terjedő terhelés elleni védelmére. Alacsony profilú kialakításuk lehetővé teszi a járművek könnyű áthaladását, a kutyacsont-biztonsági csatlakozók és a csuklós típusú fedél az egyszerű kábelcseréhez(6 termék)

SÁRGA KABÁT Nyomásmérő készletek

Nyomásmérő készletekHőmérséklet és nyomás tesztelésére tervezték hűtési, vízvezeték-, fűtés- és hűtési, valamint mosogatógép-szerviz alkalmazásokban. Érzékeny membránmérővel rendelkezik, vízoszlop hüvelykben és uncia per négyzethüvelyk egységekben kalibrálva. Csőcsatlakozó a rendszer elosztócsőhöz való egyszerű csatlakoztatásához(2 termék)

SÁRGA KABÁT Elosztócső mérőkészlet Tartozékok

Elosztó szelvény készlet tartozékokTömlőket, adaptereket, mérőeszközöket és csatlakozókat tartalmaz, amelyek különböző szögekben, színekben, csatlakozási méretben és anyagokban kaphatók az elosztó szelvénykészletek meglévő alkatrészeinek korszerűsítéséhez / cseréjéhez (38 termék)

SÁRGA KABÁT Nyomásmérő tartozékok

Nyomásmérő tartozékokTartalmazza a védő mérőcsizmát az elosztói mérőkészletek védelmére. A kompakt kialakítás könnyen átcsúszik a mérők körül a párnázás érdekében. Fedő nélkül szerelje fel a könnyen hozzáférhető újrakalibrációs csavart. Kék és piros színben kapható(2 termék)

SÁRGA KABÁT Fekvő- és tisztítószerszámok

Fáklyázó és lebegő eszközökVágó- és fáklyázószerszámok és kombinált készletek széles választéka, amelyek ideálisak gázcsövek és lágy / izzított rézcsövek csatlakoztatásához. 6 edzett és bevonatos ötvözött acél adapter a méretek átalakításához és párnázott/acél fogantyú a kényelmes fogás érdekében(9 termék)

SÁRGA KABÁT Cső- és csővágók

Cső- és csővágókCsővágók lágy és vékony falú réz, alumínium és sárgaréz csövek vágásához. Zárt előtolási mechanizmussal rendelkezik a könnyű és sima vágás érdekében. Különböző vágási kapacitásokban kapható(8 termék)

SÁRGA KABÁT Golyósszelepek

GömbcsapokBiztosítson szoros ülést és alacsony működési nyomatékot a korróziós folyadékok, gázok és hígtrágyák nyomásának és áramlásának szabályozásához. Üreges, perforált és elforgatható gömbbel rendelkezik, amely szabályozza a rajta folyó áramlást, és kifújásbiztos szárszerkezettel rendelkezik a szár leválásának megakadályozására(3 termék)

SÁRGA KABÁT Vákuum- és nyomáscsökkentő szelepek

Vákuum- és nyomáscsökkentő szelepekVédje a tartályt a túlnyomás vagy a túlzott vákuum okozta károsodástól; automatikusan bezárul a tehermentesítési művelet után. A perifériás és központi ülésvezetők megbízható teljesítményt, valamint széles ülés- és légpárna tömítéssel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében(2 termék)

SÁRGA KABÁT Hűtőközeg mérlegek

Hűtőközeg mérlegekHordozható elektronikus hűtőközeg-töltő / visszanyerő mérleg 9 x 9 hüvelykes platformmal a hűtőközeg-henger súlyának mérésére, mielőtt a hűtőközeget hozzáadná a visszanyerő rendszerhez. Jöjjön egy töltőmodullal, tápegységgel és hordtáskával(2 termék)

SÁRGA KABÁT Racsnis kulcsok

Racsnis kulcsokNagy teherbírású hűtő- és kombinált kulcsok, amelyek a kompresszor szervizszelepeinek és elzárószelepeinek nyitására és zárására szolgálnak. A csuklóvédő kialakítással rendelkezik, amely ideális a szűk helyeken történő alkalmazásokhoz(5 termék)

SÁRGA KABÁT Csőhajlítók

CsőhajlítókAcél és présöntvény alumínium csőhajlítók puha réz és alumínium könnyű és egykezes hajlításához. Akár 90 fokos hajlításra is képes(3 termék)

SÁRGA KABÁT Éghetőgáz-érzékelők

Éghető gázérzékelőkA szénhidrogének, metán, propán és bután minimális szintjének kimutatására szolgál. Rendelkezik egy ultra-érzékeny érzékelővel 2 érzékenységi opcióval (15 ppm metán és 12 ppm propán), valamint SmartAlarm LED-del, amely jelzi a szivárgás intenzitását (1-9 skála). Cserélhető érzékelővel felszerelve (500 óra élettartam)(1 termék)

YELLOW DACKET Olajok

OlajTartalmaz 6 csomag vákuumszivattyús olajat 1 gallon olajjal tartályonként. Speciálisan finomított és rendkívül alacsony gőznyomású körülményekhez és nagy hatásfokú szivattyúkhoz készült(1 termék)

YELLOW DACKET Olajszivattyúk

Olajszivattyúk(2 termék)

SÁRGA KABÁT Hőmérséklet-nedvességmérők és harmatpontmérők

Hőmérséklet páratartalom mérők és harmatpont mérőkDigitális kézi pszichrométer a páratartalom, valamint a száraz izzó, a harmatpont és a nedves hőmérséklet mérésére. Működési hőmérséklete 4-122 Fahrenheit fok, és egyszerre tudja megjeleníteni a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet(1 termék)

SÁRGA KABÁT Cserélhető fejű nyomatékkulcsok

Cserélhető fejű nyomatékkulcsok16 hüvelykes nyomatékkulcs-készletek, amelyek 6/8 cserélhető, nyitott végű adaptereket tartalmaznak a különböző hollandi anyák elhelyezéséhez. 0.5 láb/lb elsődleges skálával és 10-80 Nm másodlagos skálával rendelkezik, és képes az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is forgatni (2 termék)

SÁRGA KABÁT Hordtáskák

Hordtáskák(1 termék)

YELLOW DACKET Légkondicionáló Hűtőtartozékok

A / C hűtő tartozékokSzínkódolt nylon bordás fésűkészletek, amelyek ideálisak szabványos kondenzátorok és elpárologtatók bordáinak kiegyenesítéséhez és tisztításához. Kulcstartóval van felszerelve, amely az összes fésűt egy helyen tartja, és kényelmes fogást biztosít(1 termék)

SÁRGA KABÁT Gépi sorjázó szerszámok

Gépi sorjázó eszközökMűanyag sorjázó szerszámok forgó pengével a belső és külső sorja, valamint a csöveken/csöveken lyukak fúrásakor keletkező egyéb felületi hibák eltávolítására (1 termék)

SÁRGA KABÁT Szerszámok

Eszközök(1 termék)

SÁRGA KABÁT Alkatrészek

AlkatrészekKülönféle típusú pótalkatrészeket tartalmaz, például érzékelőket, vágókerekeket, tengelykapcsolókat és tömítéseket(10 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Yellow Jacket mérőműszer MPN-jei (gyártói cikkszámok) általában külön hivatkoznak a megfelelő JB Industries modellszámokra. Tehát, ha olyan mérőeszközöket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezésre áll a megfelelő Yellow Jacket mérőműszer.

Szállítás

Ezek a Yellow Jacket mérőeszközök általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Ezek a Yellow Jacket mérőeszközök futárszállításra és nem légi áruszállításra alkalmasak.

A Yellow Jacket-ről

A márka kiterjedt katalógusa töltőrendszereket, diagnosztikai eszközöket, speciális mérőeszközöket, hűtőközeg-visszanyerő és vákuumszivattyú-rendszereket, töltőtömlőket, szivárgásérzékelőket és monitorokat tartalmaz. Yellow Jacket vákuummérők A hajózási kutatási és fejlesztési alkalmazásokhoz használt motorok és ipari gépek légnyomásának figyelésére tervezték. Ezek a mérőeszközök szabadalmaztatott hővezető képesség-érzékelővel rendelkeznek a hőmérséklet kompenzálására, és automatikus kikapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, amikor nincsenek használatban. Yellow Jacket vákuumszivattyúk ideálisak a széles szájnyílású olajtartály-nyílásnak köszönhetően, amely megkönnyíti a töltési műveletet. Ezek a 2-fokozatú forgólapátos szivattyúk teljesen tömített kamrával is rendelkeznek, hogy megakadályozzák az olajszivárgást, és maximum 8 CFM sebességgel képesek kiszorítani a folyadékokat.

Főbb kereskedelmi nevek

BRUTE II 4 szelepes teszt- és töltőcsonk

BRUTE II 4 szelepes teszt- és töltőcsonk

Sárga köpenyes BRUTE II 4 szelepes teszt- és töltőcsonkok gyorsabb áramlást biztosítanak, mint bármely hagyományos elosztó. A kovácsolt alumíniumötvözet házzal rendelkeznek, amely rugalmasságot és megbízhatóságot biztosít a 3/8 hüvelykes furatok révén, amelyek felgyorsítják a munkát. Ezek az elosztók külön 100 mesh-es szűrővel rendelkeznek...

sorba épített minden kihajló szerelvényen, hogy távol tartsa a részecskéket és javítsa az ülés élettartamát.

P51 TITAN digitális elosztó

P51 TITAN digitális elosztó

A Yellow Jacket P51 Titan Digital Manifold Series egyszerű rendszerméréseket tesz lehetővé. Ezek a 4 szelepes elosztók gyors és pontos méréseket tesznek lehetővé a hűtő- és légkondicionáló rendszerekben. A mérések egy háttérvilágítású digitális kijelzőn jelennek meg, és Bluetooth-on keresztül átvihetők egy Smarra...

további vizsgálatért hívjon telefonon.

YJACK sorozatú vezeték nélküli érzékelők

YJACK sorozatú vezeték nélküli érzékelők

Az YJACK sorozatú vezeték nélküli érzékelők olyan eszközök összessége, amelyek egyedülálló platformot alkotnak, teljes HVAC/R diagnosztikai eredményt biztosítva. Ha a P51 TITAN digitális elosztóhoz kapcsolódnak, a kezelő rendelkezik a szükséges információkkal a teljes rendszerdiagnosztikához. Rendelkeznek az YJACK VIEW alkalmazással is, amely pl...

hozzáférést biztosít az YJACK sorozat eszközei által mért összes információhoz.

Sárga kabát Versenyelőnyök

PLUS II sorompó technológia

PLUS II sorompó technológia

A Yellow Jacket kombinált töltő/vákuumtömlők nagy teherbírású konstrukciója PLUS II gáttechnológiával rendelkezik, amely csökkenti a szivárgást és a vákuumveszteséget.

Repülésmentes technológia

Repülésmentes technológia

A Yellow Jacket elosztók Flutterless technológiával rendelkeznek, amely túlfeszültség-védelmet biztosít. Szilikon csillapított mozgással rendelkeznek, hogy csökkentsék a tű lüktetését a kényelmes és pontos leolvasás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok az elosztómérők?

Ezeket a mérőeszközöket vákuumtömlőkkel együtt használják a hűtőrendszerek újratöltése vagy javítása során. A vákuumtömlők összekapcsolják ezeket a mérőeszközöket a HVAC rendszerrel, hogy ellenőrizzék mind a magas, mind az alacsony hűtőközeg nyomást a szivárgás észleléséhez, a hűtőközeg mennyiségének méréséhez és a hibaelhárítási feladatokhoz.

Mik azok az alacsony veszteségű szerelvények?

Ezeket az alacsony veszteségű, visszacsapódásgátló szerelvényeket a Yellow Jacket vákuumtömlőkön használják, hogy a hűtőközeget a tömlőben felfogják, amikor leválasztják. Megakadályozza az ujjak megégését és a mérgező hűtőközegek légkörbe jutását.

A vákuumtömlők univerzálisak?

Igen, a vákuumrendszereknek 2.5 hüvelyk átmérőjű kimeneti nyílásai vannak. Ezeknek a vákuumtömlőknek a felcsavarható szerelvényei könnyen felszerelhetők 2.5 hüvelyk átmérőjű furatokba.

Hogyan kell ellenőrizni a vákuumtömlőket?

A felhasználóknak ellenőrizniük kell, nincsenek-e apró szakadások és repedések a tömlővégeken. Meg kell vizsgálni a szerelvény belső meneteit kopás szempontjából, a tömlőt pedig ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e szakadt belső rétegekre utaló dudorok.