A Destaco 217-UL vízszintes rögzítőbilincs ideális a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére fa-, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban. Ezt a kézi befogót olyan alkalmazásokban használják, ahol a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a művelet során. U-alakú nyitott szorítórúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén az állásidő csökkentése és a különféle alkalmazásokhoz szükséges külön bilincs vásárlásának megakadályozása érdekében. Ez a funkció lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a karhosszabbítások rögzítésével beállítsa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincsek felszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való kezelést. Ez a kézi billenőbilincs acélszerkezetű, hosszú élettartamot biztosít, és megakadályozza a hajlítást/törést nagy terhelés alatt. Ezenkívül egy állítható neoprén orsóval is rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során mozdulatlan marad. Rozsdamentes acél, egyenes talpú és U-rúd változatban is kapható Raptor Supplies.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 217-UL vízszintes rögzítőbilincs famegmunkáláshoz, szerelvények ellenőrzéséhez, valamint összeszerelési és tesztelési műveletekhez használható a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban. Használható kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók tartására és zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 217-UL vízszintes leszorító bilincs karimás alapra szerelhető, 200 lb maximális tartási kapacitással.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a csiszolási körülmények és a kültéri környezet okozta károk / kopás minimalizálása érdekében.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással és nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- Könnyen fogható fogantyúja minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A szorítórúd 91 fokos nyitását és a fogantyú 61 fokos nyitását biztosítja.
- Ez a bilincs állítható neoprén orsóval van rögzítve a munkadarabok biztonságos tartásához.
- Nyitott U-rúddal rendelkezik a karhosszabbítók és egyéb kiegészítők rögzítéséhez.
- A bilincs 0.92 hüvelykes magasságú, és 1.49 hüvelyk hosszú bilincskarral.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például a 215105 alátétegységet, hossz-, magasság- és szorítókar adaptereket a bilincsek hosszának és magasságának rugalmas beállításához.
- Az L-217-4-01 karhosszabbítót a Raptor Supplies a 217-UL kézi bilincs hatókörének kiterjesztésére.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 217-UL vízszintes leszorító bilincs az olyan iparági szabványoknak megfelelően készül, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a biztonság, a környezetvédelem és a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 217-UL rögzítőbilincset az alapon lévő két pár menetes furat segítségével rögzítik a felületekre a biztonságos telepítés érdekében.
- Szükség esetén ez a bilincs egyszerűen lecsavarható egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 217-UL bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket egyenes alappal rendelkező változatokban kínálja (217-UB-L). A Destaco hasonló bilincseket is szállít U-Barral (217-U) a rögzített kialakítás és a gyors telepítés érdekében. A Destaco 217-UL bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 217 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd típusú vízszintes lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy fogantyú/kar segítségével, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelő pozíciójában rejlik. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Egyes U-rúd típusú szorítókar bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű egy fogantyú/kar segítségével. Ez a fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza, hogy a munka közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
A. Javasoljuk, hogy olyan kapcsolózsírokat használjon, mint a Mobil XTC a márka mechanikus bilincsének újjáépítéséhez vagy szervizeléséhez.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.