A húzó hatású reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során, hogy ismétlődően zárják és kinyitják azokat a szerelvényeket, amelyeket vízszintesen vagy függőlegesen helyeznek el a bilincs alapjához. Ezek a bilincsek rögzített retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J horoggal kaphatók. Destaco 351 sorozatú bilincsek J kampós húzórúddal vannak felszerelve a munkadarab húzásához (a szorítótalppal párhuzamosan), amikor a szorító fogantyúját elmozdítják. Ezek a bilincsfogantyúk hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek az egyszerű egykezes kezelés érdekében. A Destaco 351-BM-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb J kampóval rendelkezik, amellyel a munkadarabokat nagyobb távolságra húzhatja a bilincs alapjától, mint egy szabványos J horog típusú bilincs. Keskeny peremes alappal rendelkezik a gyors felszerelés érdekében, kompakt helyen. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik, hogy megvédje a kopást és szakadást kopásálló körülmények között. Maximális tartási kapacitása 375 font. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; karimás alap olyan helyekre való beépítéshez, ahol nem jelent problémát a helyigény. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-50-et, vagy hozzáadva a végére -M-25 és -M-100 a modellszámról.
Ajánlunk Destaco 323-M-50 húzható reteszelő bilincs vízszintes U kampóval és karimás alappal, amely 360 font maximális tartóképességet biztosít.
Felhasználás:
A Destaco 351-BM-50 reteszbilincs ideális kamraajtók, fedők, dobok, hozzáférési fedelek és tartályok zárására az autóiparban, a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 351-BM-50 húzó hatású reteszbilincs menetes J kampós húzórúddal rendelkezik a szorító könnyű beállításához a munkadarabnak megfelelően.
- Ennek a J horognak a hossza 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos horog, így könnyebben kezelhető a nagyobb munkadarab.
- Keskeny peremes alappal rendelkezik a szorító munkadarabra / vízszintes felületre történő felszereléséhez kompakt helyeken.
- Ez a bilincs 375 font maximális tartóképességet biztosít.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- A szorító fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies cserehorog szerelvényt (351215-M-50) kínál az elhasználódott vagy hibás bilincs cseréjéhez.
- A Destaco cserehüvelykujj-vezérlő karja (351-ZB1) a Destaco 351-BM-50 bilincs hüvelykujjvezérlő karjának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-BM-50 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványoknak, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 351-BM-50 szorítótalp menetes furatokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 351-BM-50 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincseket kínál, mint például a Destaco 351-BSS-M-50 reteszelő bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében. Destacót is szállítunk 351-M-50 normál karimás alappal rendelkező bilincs az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ha nagyobb helyre telepítik.
K. Elérhető a Destaco 351-BM-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. Igen, a Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszban, például szabványos hosszúságban (351-B), 25 mm-rel hosszabb, mint a szabványos hossz (351-BM-25) és 100 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz (351-BM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, valamint egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap a bilincs felülethez való rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies kínál Destaco 351-RM-50 Reteszelő bilincs Toggle Lock Plus funkcióval és karimás alappal, hogy megakadályozza a véletlen kinyílást működés közben.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.