235-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek
Ezeket a Destaco 201-es sorozatú függőleges lenyomógombos reteszelő bilincseket, más néven függőleges kézi lenyomó bilincseket úgy tervezték, hogy helyhez kötött alternatívát kínáljanak az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor anyagokat rögzítenek a munkafelülethez. Ezek a kézi bilincsek a munkadarabokat a helyükön tartják egy emelőkarral, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, hogy a munkadarabokat szilárdan a helyükön tartsák, amikor a bilincsek be vannak kapcsolva. Ezenkívül lefelé szorító erőt fejtenek ki az alkalmazott terhelés növelésével a billenő mechanizmusokon keresztül, és ideálisak a rögzítőelemek ellenőrzéséhez, összeszereléséhez és teszteléséhez, famegmunkáláshoz és könnyű megmunkáláshoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a lefogó bilincsek alacsony profilú kialakításúak szűk helyekre, és rugalmasságot kínálnak az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez a kívánt pozícióba hegesztéssel. Pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ezeket a bilincseket neoprén orsóval szállítjuk a maximális tartóerő és az ergonomikus fogantyú érdekében. A Destaco függőleges kézi lenyomó bilincsek egyenes vagy karimás alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyű telepítés érdekében. Ezek a hegeszthető függőleges billenőbilincsek rugalmasságot biztosítanak a fogantyú igény szerinti pozicionálásához, és fáradságmentes fogantyúval rendelkeznek. Ezek a függőleges rögzítőbilincsek acélból / rozsdamentes acélból készültek, hogy ellenálljanak a szabad felületeken lévő korróziónak, és akár 125 lb terhelést is kibírnak. Ezenkívül karimás vagy egyenes alapjuk van menetes furatokkal a biztonságos felületre vagy penge rögzítésére. Ezek a bilincsek nagy kéztávolságot kínálnak, és a rögzítőrúd maximális nyitási szöge 100 fok a nagyobb biztonság érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan lehet beállítani a vízszintes kapcsolóbilincset?
A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk, hogy megvédje a kopástól, elcsavarodástól vagy elhajlástól).
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsek használatakor előnyben kell részesíteni az olyan tengelykapcsoló zsírt, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Mit jelent a bilincs tartóképessége?
A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.