A Destaco 385-M-50 húzózáras bilincs a munkafelületekre rögzíthető, és összetartja a munkadarabokat. A bilincs egy karral rendelkezik, amely azonnal rögzíti a gumidugót a munkafelülethez, hogy szorosan rögzítse a tárgyakat fúráshoz, hegesztéshez, maráshoz vagy famegmunkáláshoz. Az anyag munkafelülethez való rögzítésekor ez a függőleges fogantyús bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez. Kis erőfeszítést igényel a reteszeléshez és a feloldáshoz, és olyan tűs csatlakozást biztosít, amely ellenáll a különböző irányú mozgásoknak, miközben lehetővé teszi a bilincs tengelye körüli elfordulását. A Destaco 385-M-50 húzó hatású reteszbilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. Ez a reteszbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve az optimális pontosság érdekében a befogás közben, és akár 7500 lb-s terhet is képes megtartani. A Destaco húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében, és ergonomikus kialakítású. fogantyú biztosítja a kezelő minimális fáradtságát és a gyors rögzítési műveleteket. Ezt a záróbilincset menetes U kampóval szállítjuk a könnyű beállítás érdekében. Acél konstrukciója biztosítja a szerkezeti merevséget és a korrózióállóságot, és alkalmas kamraajtók, fedők, burkolatok és bejárati ajtók tartására és zárására.
Felhasználás:
A Destaco 385-M-50 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációjával van felszerelve, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az ajtók, fedők, fedelek, hordók, tartályok és edények rögzítése, rögzítése és formázása. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 385-M-50 húzó hatású reteszbilincs 7500 lb maximális tartókapacitással rendelkezik, így képes kezelni a formák, ajtók, fedők és burkolatok nehéz reteszelését.
- Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez és menetes U-csavaros kampóval (vízszintes stílusban) az egyszerű beállítás érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs karimás alapot tartalmaz, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést egy sík felületre vagy egy munkaasztalra.
- A teljes acélszerkezet biztosítja a tartósságot és a szerkezeti merevséget.
- A további biztonság érdekében opcionális reteszlemez használható.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 385102: Ezek a Destaco reteszlapok tetején kapcsos rögzítés található a könnyű használat érdekében, és funkcionalitást ad a Destaco 385-M-50 húzózáras bilincshez. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-M-50 húzózáras bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 385-M-50 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik lyukakkal, amelyek lehetővé teszik a munkadarab könnyű és gyors rögzítését a rögzítőlapra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ezek a Destaco bilincsek kaphatók hosszabb horgokkal?
V. Igen, a Destaco ezeket a bilincseket hosszabb horgokkal kínálja (-M-25, -M-50 vagy -M-100 végződésű modellek), amelyek 25, 50 vagy 100 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. Segítenek a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok rögzítése közben.
K. Eltávolíthatók a Destaco piros fogantyúi a bilincsekről?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A billenőbilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.