A Destaco 213-U kézi leszorító bilincs ideális a munkadarabok sík felületekhez való rögzítéséhez gyártó- és famegmunkáló létesítményekben. Ez a lenyomó bilincs olyan alkalmazásokhoz alkalmas, amelyeknél ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. U alakú rúdját úgy tervezték, hogy biztosítsa az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy beállítsa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a billenőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, és megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Az acélszerkezet biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást/törést nagy terhelés alatt. Ez a billenőbilincs rozsdamentes acél szerkezetű, egyenes talpú U-rúd és karimás talpú nyitott rúd változatokban is kapható Raptor Supplies.
Felhasználás:
- Ez a Destaco vízszintes leszorító bilincs ideális összeszerelési műveletek elvégzéséhez, záróelemek és rögzítések ellenőrzéséhez, valamint famegmunkáláshoz ipari létesítményekben. Használható hegesztési és élelmiszer-feldolgozási műveletekhez is, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 213-U vízszintes rögzítő bilincs csúszásmentes neoprén orsóval rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab csúszását és a fogás elvesztését működés közben.
- Acélszerkezete megakadályozza, hogy a bilincs meghajoljon / eltörjön nagy terhelés mellett, és ellenáll a rendkívül koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- Alacsony profilú kialakítása lehetővé teszi a könnyű beszerelést szűk helyeken, és biztosítja, hogy minimális szabad térre van szükség a befogás során.
- Ez a bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során, és megakadályozza, hogy a kéz elcsússzon működés közben.
- Karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, hogy biztosítsa a sík felületekre / munkapadokra történő biztonságos telepítést.
- Ez a leszorító bilincs U-rúd típusú szorítókarral rendelkezik, amely 150 font maximális tartóképességet biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 213208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a vízszintes rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsóinak cseréjére szolgál.
- A Destaco 102111 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a vízszintes leszorítóbilincs az ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készült.
Telepítés:
- A Destaco 213-U vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek biztosítják a könnyű felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Ezenkívül ez a karimás alap könnyen eltávolítható és más helyre szerelhető a csavarok csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyút függőlegesen (az alapra merőlegesen) kell elhelyezni, ha reteszelt helyzetben van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
A. Igen, ezen a karimás alapú U rúdváltozaton kívül a Destaco egyenes alapú U rudat is kínál (Destaco 213-UB) és egyenes alapú nyitott rúd (Destaco 213-U-BL) vízszintes bilincseket is. Erősen koptató körülményekhez, rozsdamentes acélból készült Destaco 213-USS kapcsolóbilincs ajánlott.