A húzó hatású reteszbilincsek erős záróerőt biztosítanak a rögzítőelemek ismétlődő zárásához és kinyitásához (a bilincs alapjához vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve) reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a bilincsek elsősorban rögzített retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J horogstílusban kaphatók. Destaco 351 sorozatú bilincsek Jellemző: J kampós húzórúd a reteszelőlap/munkadarab (a szorítótalppal párhuzamosan) húzásához, amikor a szorító fogantyúját elmozdítják. Ez a szorító fogantyú hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egyszerű egykezes kezelés érdekében. A Destaco 351-M-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb J kampóval rendelkezik, amellyel a munkadarabokat nagyobb távolságra húzhatja a bilincs alapjától, mint egy szabványos J horog típusú bilincs. Karimás alappal rendelkezik a gyors rögzítéshez sima felületre vagy munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezetű, hogy szilárdságot biztosítson, és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. Maximum 375 font tartóképességet biztosít. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban is kínálja a kopásállóság korrózióállósága érdekében; keskeny karimás alap kompakt helyekre való beépítéshez; Toggle Lock Plus mechanizmus, amely megakadályozza a véletlen nyitást működés közben. Ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúságú változatokban rendelheti meg (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz), egyszerűen eltávolítva az -M-50-et vagy hozzáadva az -M-25 és -M-100-at a modellszám vége.
Ajánlunk Destaco 324-M-50 húzható reteszelő bilincs, amelynek függőleges U kampója van az alapjára merőlegesen elhelyezett munkadarab tartásához; 500 font maximális tárolókapacitást biztosítva.
Felhasználás:
A Destaco 351-M-50 reteszbilincset kamraajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok és tartályok zárására használják a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 351-M-50 húzó hatású reteszbilincs menetes J kampós húzórúddal rendelkezik a bilincs és a munkadarab egyszerű beállításához.
- Ez a J horog 50 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz, így könnyebben kezelhető a nagyobb munkadarabok hossza.
- Acélból készült, hogy biztosítsa a szerkezeti integritást és megakadályozza a kopást és a kopást.
- Ez a bilincs 375 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Karimás alappal rendelkezik a bilincs munkadarabra / vízszintes felületre történő felszereléséhez.
- A szorító fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies a Destaco 351-M-50 bilincs cseretartozékait és alkatrészeit kínálja, mint például a Destaco horogszerelvény (351215-M-50) és a hüvelykujj-vezérlő kar (351-ZB1) az elhasználódott vagy hibás alkatrészek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-M-50 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 351-M-50 bilincs alján menetes furatok találhatók a munkadarabra/vízszintes felületre történő gyors és egyszerű rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 351-M-50 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincseket kínál, mint például a Destaco 351-SS-M-50 reteszelő bilincs rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében. Destacót is szállítunk 351-BM-50 keskeny karimás talpú bilincs kompakt helyekre való beépítéshez.
K. Elérhető a Destaco 351-M-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (351), 25 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz (351-M-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (351-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, valamint egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap a bilincs felülethez való rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies kínál Destaco 351-RM-50 Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkező reteszbilincs, amely megakadályozza a véletlen kinyitását működés közben.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.