A Destaco 205-UL vízszintes leszorító bilincs robusztus felépítése a tartósság érdekében. A munkadarabokat egy vízszintes fogantyúval tartja a helyén, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a leszorító bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható bilincsekhez, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ez a vízszintes leszorító bilincs kiváló rögzítési képességet kínál, hogy csökkentse a szükséges rögzítéseket egy adott alkalmazáshoz. A Destaco 205-UL vízszintes rögzítőbilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül végezzen műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. A munkadarabokat a helyükön tartja egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ezt a Destaco billenőbilincset köszörülésben, hegesztésben, összeszerelésben, megmunkálásban és fémgyártásban használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a vízszintes rögzítőbilincs rögzített kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Egy nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van beépítve a megnövelt szilárdság és a 60 font maximális terhelés elviselése érdekében. A Destaco 205-UL vízszintes rögzítőbilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Mivel ez az erő a láncszemek mentén irányul, a kapcsoló reteszeléséhez vagy feloldásához nincs szükség erőre.
Felhasználás:
A Destaco 205-UL vízszintes rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz alkalmazható, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés, megmunkálás és fémgyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 205-UL vízszintes rögzítőbilincset szűk helyeken történő könnyű rögzítéshez használják.
- Ez a billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében, valamint nyitott U-rúd szorítókarral rendelkezik, amely megakadályozza, hogy az orsó lecsússzon a végéről.
- Ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja a maximális felhasználói kényelmet.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205208-M: Ezek az orsószerelvények menetes rudakat tartalmaznak gumidugóval, amelyek a Destaco 205-UL vízszintes lenyomó bilincsre szerelik fel az anyagot a munkafelületekhez. Ezek az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-UL függőleges rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- Ennek a Destaco 205-UL vízszintes lenyomó bilincsnek karimás alapja van, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, hogy az egység könnyen felszerelhető a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állíthatja be a vízszintes kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan működik a vízszintes nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelzi, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.