Vízszintes rögzítő bilincsek egy fogantyúval vannak felszerelve, amely zárt helyzetben párhuzamosan áll az alappal. Ezeknek a fogantyúknak a forgó mozgása biztonságos rögzítést biztosít azáltal, hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomja. A Destaco 225 sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek ideálisak a munkadarabok sík felületekhez való tartásához famegmunkálási, rögzítési ellenőrzési, összeszerelési és zárási műveletek során. Ezek a kézi bilincsek alkalmasak a munkadarabok ismételt rögzítését/leválasztását igénylő alkalmazásokhoz. U-alakú szorítórúddal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén, ezáltal csökkentve az állásidőt, és megakadályozva, hogy külön bilincset vásároljanak különféle alkalmazásokhoz. Ez a funkció azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a különböző méretű munkadarabokhoz igazítsák a bilincseket tartozékok, például keresztkarkészletek hozzáadásával. A 225-ös sorozatú bilincsek alacsony profilú kialakításúak, hogy megkönnyítsék a szűk helyeken való kezelést, és csökkentsék a bilincs felszereléséhez és használatához szükséges helyet. A Destaco 225-UB kézi billenőbilincs acélszerkezetű, hogy szerkezeti merevséget biztosítson, és megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást vagy törést. Ezenkívül egy állítható neoprén orsót is illeszt a szorítórúd mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során egy helyben tartsa őket. Ennek a bilincsnek egyenes alapja van, oldalsó függőleges felületekre való felszereléshez. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezettel, karimás alappal és Toggle Lock Plus mechanizmussal is kínálja.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 225-UB vízszintes rögzítőbilincset a közlekedésben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szerelvények ellenőrzésére, hegesztésre, összeszerelésre és tesztelésre, valamint famegmunkálási műveletekre. Különféle lámpatestek tartására és zárására is használható, mint például kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok.
Jellemzők:
- A Destaco 225-UB vízszintes rögzítőbilincs egyenes alapra szerelési stílussal rendelkezik, a bilincs függőleges felületekre történő rögzítéséhez.
- U-rúddal van felszerelve az orsószerelvények beállításához és a tartozékok, például a keresztkar-készletek rögzítéséhez.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- Könnyen fogható fogantyúja csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A bilincs fogantyúja 70 fokkal felfelé forog, így a szorítórúd 92 fokra nyílik.
- Acél konstrukciója minimálisra csökkenti a koptató hatások miatti sérülést/kopást, és 500 font maximális tartóképességet biztosít.
- Ennek a bilincsnek a magassága 1.56 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 2.69 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállítja a Destacót 225208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a munkadarabok rögzítéséhez a szorítókarhoz rögzítve.
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például az 507107 karimás alátét az orsó rugalmas beállításához a Destaco 225-UB bilincsben.
- A Destaco 207426-Q keresztkar-készlet a szorítókarra is rögzíthető, hogy egyszerre két orsót is elhelyezhessen.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 225-UB vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 225-UB leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz vagy sík függőleges felületekhez az egyenes alapon lévő két pár menetes furat segítségével.
- Ennek a bilincsnek minimális szabad térre van szüksége a fej felett a könnyű használat érdekében, mivel a fogantyúja és a szorítórúd felfelé nyílik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 225-UB kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincs változatokat kínál karimás alappal (225-U) vízszintes felületekre történő felszereléshez. Hasonló, rozsdamentes acél szerkezetű bilincseket is szállítunk (225-UBSS) korrózióállóságra és kültéri használatra. A Destaco 225-UB bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 225 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 225-UB billenőbilincs lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a szorító fogantyú tájolásában rejlik, amikor az reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (merőleges az alapra), ha zárva van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (párhuzamosan az alappal).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe integrálja a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelőmechanizmusként működjön, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies szállíthat egy Destaco 225-UR vízszintes tartóbilincset, amely hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint a Destaco 225-UB bilincs, Toggle Lock Plus funkcióval és karimás talppal.