A Pull Action Reteszelő bilincsek ideálisak a rögzítőelemek / munkadarabok ismételt zárásához és kinyitásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a vízszintes vagy függőleges húzóeszközök fix retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J kampós stílusban kaphatók a munkadarabok húzásához / zárásához. Destaco 375 sorozat A húzható reteszbilincsek könnyen használható fogantyúval rendelkeznek, amellyel egy vízszintes U-kampót rögzíthetnek a szemben lévő munkadarab-reteszhez / kapcshoz (a bilincs aljával párhuzamosan elhelyezve). Ezek a szorító fogantyúk szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral vannak beépítve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 375-M-50 bilincs egy 50 mm-rel hosszabb U kampóval van felszerelve, amely nagyobb hosszúságú rögzítést biztosít, mint a szabványos U horgos bilincsek. Karimás alappal rendelkezik a gyors és könnyen eltávolítható sima felületre/munkadarabra történő felszerelés érdekében. Ez a bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés (maximum 4000 font) alatt. Raptor Supplies ezt a bilincset hegesztéssel ellátott változatokban kínálja állandó beépítéshez; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs másodlagos reteszeléséhez, hogy megakadályozza annak véletlen kinyitását. Megrendelheti ezeket a különböző horoghosszúságú reteszkapcsokat (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz), egyszerűen eltávolítva az -M-50-et, vagy hozzáadva a végére -M-25 és -M-100 a modellszámról.
Hasonlót is kínálunk (Destaco 374-M-50) függőleges U-kampóval rendelkező reteszbilincs a szorítóalapra merőlegesen elhelyezett munkadarab kezelésére.
Felhasználás:
A Destaco 375-M-50 reteszbilincs alkalmas rögzítési, öntési és összeszerelési műveletekhez olyan szerelvényeken, mint a fedők, ajtók, dobok, tartályok, edények és hozzáférési fedelek. Ezt a bilincset általában a közlekedésben, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 375-M-50 húzó hatású reteszbilincs menetes U-kampóval (vízszintes) rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U kampós húzórúd 50 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horoghossz, amellyel nagyobb hosszúságú munkadarabot húzhat.
- Nagy teherbírású acélból készült, hogy ellenálljon a durva használat miatti rendszeres kopásnak.
- Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében vízszintes felületre/munkadarabra.
- Maximális tárolókapacitása 4000 font.
- Ennek a bilincsnek ergonomikus fogantyúja van, amely egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a munkadarabhoz való biztonságos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 385102 reteszlemezt a munkadarab biztonságos rögzítéséhez a Destaco 375-M-50 szorítóhoroghoz.
- Cseretartozékok, mint például a Destaco hüvelykujj-vezérlőkar (375-ZB1) és a kampós szerelvény (375215-M-50) a bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-M-50 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 375-M-50 bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors és könnyen eltávolítható felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 375-M-50 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket kínálja Destaco Toggle Lock Plus funkcióval (375-RM-50) a bilincs véletlen reteszelésének megakadályozására; hegesztés alapra szerelési mód (375-BM-50) állandó, hegesztett beépítéshez.
K. A Destaco 375-M-50 reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket szállít, például szabványos hosszúságú (375), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (375-M-25) és 100 mm-rel hosszabb a szabványosnál (375-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.