301, 311 sorozatú húzó akció reteszbilincsek
A Destaco 301, 311 sorozatú húzózáras bilincseket tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban történő összeszerelésre tervezték. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek helyhez kötött alternatívát biztosítanak a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzítik, és egy kar fogantyúval tartják a helyükön, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzet, gyors és fáradtságmentes rögzítési műveleteket biztosítva. Ezek a húzózáras bilincsek szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek az egykezes kezeléshez. Ezek a Destaco 301, 311 sorozatú bilincsek rögzített ütközővel rendelkeznek, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását a különböző rögzítési helyzetekben, és acélból / rozsdamentes acélból készültek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken. Ezeknek a húzózáras bilincseknek karimás alapjuk van, menetes furatokkal, így az egység munkaasztalra vagy sík felületre szerelhető. Ezek 3 fő összetevőtől függenek - egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez, egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, valamint egy fogantyú a szerszám működtetéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket.
Felhasználás
A Destaco 301, 311 sorozatú húzózáras bilincseket ajtók, fedők és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban történő alkalmazások összeszerelésére használják.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan működnek a reteszelő bilincsek?
Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek - a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.