A húzható reteszbilincsek fogantyúval rendelkeznek a szorító húzórúd elhelyezéséhez és lenyomásához, vagy a szemközti retesz körüli kampóhoz, és erős záróerőt biztosítanak az ajtók és fedők ismételt bezárásához és kinyitásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletekhez. Ezek a bilincsek erőteljes záróerőt biztosítanak a pozitív tartáshoz és a hüvelykujj-vezérlő kart a kényelmes egykezes kezeléshez. Ezek a bilincsek általában 3 fő stílusban kaphatók, ezek a rögzített retesz, az U-kampós (vízszintes és függőleges) és a J-hook típusú bilincsek. Destaco 331 sorozatú bilincsek párhuzamosan vannak felszerelve a retesz felületével a munkadarabok húzásához. A Destaco 331-RSS bilincs a Toogle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a bilincs véletlen leválasztását. Ez a vízszintes U-Hook típusú reteszelőbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak zord környezetben, és minimalizálja a kopásos körülmények okozta sérüléseket/kopást. Raptor Supplies Ezeket a 331-es sorozatú bilincseket acélszerkezetű változatokban kínálja a szerkezeti szilárdság érdekében. A működési költségek csökkentése érdekében Toggle Lock Plus mechanizmus nélküli változatokban is kapható. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Ajánlunk Destaco 334 sorozat húzó hatású reteszelő bilincsek függőleges U-kampóval, amelyek maximális tartási kapacitása 1000 font.
Felhasználás:
A Destaco 331-RSS reteszbilincs ideális formák tartásához és különféle összeszerelési műveletekhez a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolóiparban. Ez a bilincs kamraajtók, fedők, hozzáférési fedelek, hordók, tartályok és edények zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 331-RSS húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez a bilincs rozsdamentes acélból készült, hogy korrózióállóságot és tartósságot biztosítson, és ellenálljon az erősen koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- Menetes U-horoggal (vízszintes) van felszerelve a retesz és a munkadarab egyszerű beállításához.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető, így bármilyen felületre könnyen felszerelhető, és 720 font maximális tartóképességet biztosít.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 1.78 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.59 hüvelyk.
- Ez a bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik a bilincs egykezes működtetéséhez.
- A bilincs 32:1 arányú kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt biztosít.
- Egy reteszlappal van ellátva, amely támasztja és zárja az U horogot.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 331905 reteszlemezt szállít a bilincs szoros zárásához a munkadarabokhoz való rögzítéssel.
- A Destaco egy cserehorog-szerelvényt (331915) is szállít a Destaco 331-RSS bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjéhez.
- A Destaco csere hüvelykujj vezérlőkarja (330-ZB1) a bilincs hüvelykujj vezérlőkarjának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 331-RSS bilincseket az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincsek kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A bilincs menetes furatokkal rendelkezik az alaplapon és a reteszelőlapon, hogy a Destaco 331-RSS bilincset sík felületekre rögzítse ajtók vagy fedél meghúzásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 331-RSS húzózáras bilincs más változatokban is kapható hasonló specifikációkkal?
V. A Destaco hasonló, acélszerkezetű reteszkapcsokat szállít a szerkezeti merevség érdekében (331-R). Ez a bilincs Destaco Toggle Lock Plus funkció nélküli változatokban is elérhető, hogy csökkentse a bilincsek működési költségeit (331-SS).
K. Kínál a Destaco kézi bilincseket hosszabb horgokkal, mint a Destaco 331-RSS húzózáras bilincs?
V. Kérésre a Destaco hasonló rögzítőbilincseket tud szállítani különböző horoghosszakkal, amelyek 25 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál (331-RSS-M-25), 50 mm-rel hosszabbak a szabványosnál (331-RSS-M-50) és 100 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz (331-RSS-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek 3 fő alkatrésze van, köztük egy fogantyú a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között; egy alap a bilincs felülethez való rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.