A Destaco 371-M-50 húzó hatású reteszbilincs gyors rögzítést vagy reteszelést biztosít a fedőknek vagy a hozzáférési burkolatoknak a dobokhoz / tartályokhoz / edényekhez. A bilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, amely lehetővé teszi az egység előre- és hátsó pozícióban történő váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. A Destaco 371-M-50 húzózáras bilincs karimás alappal van felszerelve, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Ez a 371-M-50 horogzáró bilincs reteszelőlappal és hüvelykujj vezérlőkarral is fel van szerelve a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így alkalmas tárgyak zárására, például ajtók reteszelésére és záróelemekre. Ennek a Destaco bilincsnek a kampója 50 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Maximum 750 font terhelést képes elviselni.
Felhasználás:
Ez a Destaco 371-M-50 húzható reteszbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazkodik, mint a zárások és ajtók rögzítése és formázása, valamint a kamraajtók tömítése a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- Ez a Destaco 371-M-50 húzózáras bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Az ergonomikus fogantyú biztosítja a fáradtságmentes és gyors rögzítési műveleteket.
- Akár 750 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a rögzítőbilincs könnyen kezelhető fogantyúval van ellátva az erőteljes záróerő és a pozitív tartás érdekében.
- Menetes húzórudakkal rendelkezik, J-kampóval a könnyű beállítás érdekében.
- A Destaco 371-M-50 bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezelés érdekében.
- Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 371215: Ezek a cserehorog-szerelvények hosszabb horgokkal rendelkeznek, mint a szabványosak, és a márka 371-M-50 húzóreteszelő bilincsének horgának helyettesítésére szolgálnak. Segítenek a kezelőknek felnyúlni, hogy eltávolítsák vagy összekapcsolják a rakományokat a horogról vagy a horoghoz.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 371-M-50 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 371-M-50 húzó hatású reteszbilincs karimás talppal rendelkezik, amelyen menetes J kampós rögzítőfuratok segítik a könnyű és biztonságos rögzítést a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves eső ellen.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.