A Pull Action Reteszelő bilincsek a munkadarabok ismétlődő zárására és kinyitására szolgálnak, amelyek vízszintesen vagy merőlegesen vannak elhelyezve a bilincs alapjára. Ezek a bilincsek fix retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J kampós stílusban kaphatók. Destaco 375 sorozat húzó hatású reteszbilincsek egy ergonomikus fogantyút használnak, hogy egy vízszintes U-kampót helyezzenek a szemben lévő munkadarab-retesz / kapocs köré, amely párhuzamosan van elhelyezve a bilincs aljával. Ezeknek a bilincseknek a fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. Ezek a bilincsek maximális tartóképessége 4000 lb. A Destaco 375-M-25 bilincs egy 25 mm-rel hosszabb U-horoggal van felszerelve a munkadarab/szerelvény nagyobb hosszúságú húzásához. Karimás alappal rendelkezik a gyors és könnyen eltávolítható szerelés érdekében, sík, vízszintes felületre/munkadarabra. Ez a bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, így ellenáll a durva használat miatti rendszeres kopásnak. Raptor Supplies ezt a bilincset hegesztéssel ellátott változatokban kínálja állandó beépítéshez; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs másodlagos reteszeléséhez, hogy megakadályozza annak véletlen kinyitását. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúságú változatokban (normál hosszúság, 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-25-öt vagy hozzáadva az -M-50 és -M-100 a modellszám vége.
Hasonlót is kínálunk (Destaco 374-M-25) függőleges U-kampóval rendelkező reteszbilincs a szorítóalapra merőlegesen elhelyezett munkadarab kezelésére.
Felhasználás:
A Destaco 375-M-25 reteszbilincs alkalmas öntési és összeszerelési műveletek elvégzésére olyan szerelvényeken, mint az ajtók, fedők, tartályok, dobok, edények és hozzáférési burkolatok. Ezt a bilincset elsősorban a közlekedésben, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 375-M-25 húzózáras bilincs menetes, vízszintes U horoggal van felszerelve a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U kampós húzórúd 25 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos U horog, amely nagyobb hosszban húzza a szerelvényt.
- Nagy teherbírású acélból készült a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű rögzítéshez vízszintes felületre/munkadarabra.
- 4000 font maximális teherbírást biztosít.
- A szorító fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 385102 reteszlemezt a Destaco 375-M-25 szorítóhorog munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco cserehüvelykujjas vezérlőkarja (375-ZB1) és a horogszerelvény (375215-M-25) a bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-M-25 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 375-M-25 bilincs alapján menetes rögzítőfuratok találhatók a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors és könnyen eltávolítható felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 375-M-25 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket olyan változatokban kínálja, amelyek Destaco Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek (375-RM-25) a bilincs véletlen reteszelését és a hegesztést az alapra szerelési módban (375-BM-25) állandó, hegesztett beépítéshez.
K. A Destaco 375-M-25 reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket szállít, például szabványos hosszúságú (375), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (375-M-50) és 100 mm-rel hosszabb a szabványosnál (375-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.