A Destaco 205-SR vízszintes rögzítő billenőbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a lenyomó művelet hatékonyan helyettesítheti a rögzítőelemeket. Kompakt és alacsony magasságú kialakítása szűk helyekre való. Ez a vízszintes bilincs elölről vagy oldalról is működtethető fogantyúval van felszerelve. Ez a leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, amely szilárd tartórúddal, akár 94 fokos nyitási szöggel és 60 font tartókapacitással rendelkezik. Álló alternatívát kínál az eltávolítható bilincsek helyett, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. A Destaco 205-SR vízszintes lenyomó kapcsolóbilincs rozsdamentes acélból készült, és vízszintes fogantyúja párhuzamos a szorítórúddal. Fogantyúval, karrendszerrel és biztosítórúddal rendelkezik. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, és a karrendszer elegendő nyomást fejt ki a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon a munkához. Rögzített kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy maga a bilincs mozgatná. Ez a Destaco vízszintes lenyomó bilincs olyan kapcsolórendszerrel van beépítve, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki, kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy feloldáshoz. Ez a billenőbilincs a munkadarabok helyükön tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 205-SR vízszintes lenyomó bilincs egy automatikus nyomásszabályozó rendszerrel van beépítve, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok rögzítését és magának a nyomásnak a beállítását. A Destaco 205-SR vízszintesen tartó billenőbilincshez tartozik a Toggle Lock Plus kioldókar, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
Felhasználás:
A Destaco 205-SR vízszintes rögzítőbilincset szereléshez, könnyű rögzítéshez és famegmunkálási alkalmazásokhoz használják a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 205-SR vízszintes lenyomógombos reteszelő bilincs a legkisebb a Destaco vízszintes lenyomó bilincsek közül. Alacsony profilú kialakítása megakadályozza az akadályokat, és ideális szűk helyeken történő könnyű rögzítéshez.
- Ezt az egységet neoprén orsóval szállítjuk a maximális tartóerő érdekében.
- Ez a billenőbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében, valamint 60 lb-ig tartható.
- A Destaco 205-SR vízszintes tartó lenyomó bilincs a Destaco Toggle Lock funkcióval van beépítve, hogy nagyobb biztonságot nyújtson azáltal, hogy a középső reteszelési állapot fennmarad, és a bilincs védve marad a véletlen nyitás ellen.
- M4-es vagy #8-as orsótartozékok befogadására alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205208-M: Ezek az orsószerelvények menetes rudak gumidugóval rendelkeznek, amelyek a Destaco 205-SR vízszintes lenyomó bilincsre rögzítik az anyagot a munkafelületekhez. Ezek az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 205-SR vízszintes lenyomó bilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- Ez a Destaco 205-SR vízszintes rögzítő billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a készülék felületekre történő felszerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan használják a vízszintes billenőbilincseket?
A. A vízszintes fogantyús bilincsek a középponton túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
K. Mi a különbség a vízszintes és a függőleges nyomógomb között?
V. A billenőbilincs nagyon rugalmas. Az egyetlen különbség a vízszintes és függőleges lenyomva tartó bilincs között a fogantyú és a rúd. Mindkettő más-más irányba mozog. A vízszintes bilincsnél a fogantyú vízszintesen (az alappal párhuzamosan) van elhelyezve, amikor a bilincs reteszelve van, míg a függőleges bilincsnél a fogantyú függőlegesen (az alapra merőlegesen) van rögzítve.
K. Mit jelent a visszatartott cselekvés?
V. A Destaco lenyomva tartó bilincsek lefelé fejtik ki az erőt, amely merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról. A gyártó termékleírása a torok mélységére és az állkapocsnyílásra vonatkozó információkat tartalmaz. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek a rögzítőalkalmazásokkal, és milyen előnyökkel járnak?
A. A Destaco kézi billenőbilincsei biztonságosan és ergonomikusan rögzítik az alkatrészt a rögzítőelemben. Ezek a gyorsan ható bilincsek javítják a termelékenységet és a ciklusidőt.