A húzózáras bilincsek vízszintes vagy függőleges tartóeszközök, amelyek alkalmasak az ajtók és fedők ismételt zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezeknek a reteszbilincseknek a fogantyúi arra szolgálnak, hogy rögzítő húzórudat vagy horgot helyezzenek a munkadarabhoz rögzített szemben lévő retesz köré. A Destaco húzó hatású reteszbilincsek fix retesszel, U-kampóval (vízszintes és függőleges) és J-kampós típusban kaphatók. Destaco 323 sorozatú bilincsek az alappal párhuzamos munkadarabok húzására szolgálnak. Ezek a bilincsek erőteljes záróerőt biztosítanak a munkadarabok pozitív megtartásához, és egy hüvelykujj vezérlőkart a kényelmes egykezes kezeléshez. A Destaco 323 bilincs karimás alappal rendelkezik a gyors és egyszerű rögzítés érdekében sík, vízszintes felületekre. Ez a vízszintes U-Hook típusú reteszelőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és megakadályozza a nagy igénybevétel miatti elhajlást/törést. Raptor Supplies ezeket a bilincseket rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Ajánlunk Destaco 324 sorozat húzható reteszbilincsek függőleges U-kampóval a munkadarabok alapra merőleges rögzítésére, 500 lb maximális tartóképességet biztosítva.
Felhasználás:
A Destaco 323 reteszbilincset formák, kamraajtók, fedők, hozzáférések és burkolatok tartására és zárására használják a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban és az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323 húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, és 360 font maximális teherbírást biztosít.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes felületekre történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében.
- Menetes U horoggal (vízszintes) van felszerelve a munkadarabok egyszerű beállításához.
- A bilincshez tartozik egy szabadalmaztatott hüvelykujjvezérlő kar és reteszelőlap (323104-M) az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 27:1 arányú kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt biztosít.
- A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 1.18 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.49 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies olyan tartozékokat szállít, mint a Destaco csere hüvelykujj vezérlőkar (324-ZB1) a Destaco 323 bilincs hüvelykujj vezérlőkarjának cseréjéhez.
- A Destaco horogszerelvény (323215) a bilincs hibás vagy elhasználódott kampójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323 bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezeti egészség, a felhasználó biztonsága és a bilincsek hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 323 bilincs az alapon és a reteszlapon lévő menetes furatokkal rögzíthető a felületekre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco kínál Destaco 323 kézi bilincseket hasonló specifikációkkal más változatokban is?
A. Raptor Supplies tud szállítani 323-SS reteszbilincs rozsdamentes acél konstrukció a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Ezeket a kézi bilincseket is kínáljuk Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, hogy megakadályozzák a bilincsek véletlen kinyitását (323-R rögzítőbilincs).
K. Elérhető a Destaco 323 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz323-M-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (323-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (323-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.