A húzható reteszbilincsek ideálisak a szerelvények ismételt zárásához és nyitásához a reteszelés, formázás és összeszerelés során. Olyan fogantyúval vannak felszerelve, amely egy szorító húzórudat vagy horgot helyez a munkadarabhoz csatlakoztatott szemben lévő retesz köré. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J kampós stílusban kaphatók. Destaco 351 sorozatú bilincsek a szorítótalppal párhuzamosan elhelyezett munkadarabok húzására szolgálnak. A Destaco 351-BSS bilincs keskeny karimás talppal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a helyigényt a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez. Ez a J horogstílusú rögzítőbilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálló legyen a korrózióval szemben koptató környezetben. Ergonomikus fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez. Raptor Supplies a szilárdság érdekében acélszerkezetű változatokban is kínálja ezt a bilincset; normál karimás alap az üzemeltetési költségek csökkentésére, ahol a telepítési és üzemeltetési hely nem jelent problémát. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Felhasználás:
A Destaco 351-BSS reteszbilincs ideális fogyasztási cikkekben, élelmiszerekben és csomagolásban, valamint repülőgépiparban és autóiparban a formák, kamraajtók, fedők és hozzáférési burkolatok tartására és zárására.
Jellemzők:
- A Destaco 351-BSS húzózáras bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- A bilincs keskeny karimás alappal rendelkezik a beszereléshez és a kompakt helyeken történő működtetéshez.
- Ez a bilincs 375 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Menetes J kampós húzórúddal van felszerelve a munkadarab egyszerű beállításához.
- A szorító fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- Ez a húzóbilincs maximális horogállítást tesz lehetővé 0.43 hüvelykben, és a kifejtő erő (tolóerő) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 21:1.
- A bilincs rajzmozgásai hüvelykujjvezérléssel 2.75, illetve 4.17 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies cserekampó-szerelvényt (351915) és hüvelykujj-vezérlőkart (351-ZB1) kínál a Destaco 351-BSS bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-BSS bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően készült, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 351-BSS bilincs a keskeny peremes alapon lévő két menetes furat segítségével a munkadarabra/felületre rögzíthető.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható a felszerelt felületről, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 351-BSS reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállíthat, mint például a Destaco 351-B reteszelő bilincs acél szerkezettel a szerkezeti merevség és 351-SS reteszelő bilincs normál karimás alaprögzítési stílussal.
K. Elérhető a Destaco 351-BSS reteszbilincs különböző horoghosszokban?
A. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít, amelyek különböző horoghosszúak: 25 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál (351-BSS-M-25), 50 mm-rel hosszabbak a szabványos hossznál (351-BSS-M-50) és 100 mm-rel hosszabbak, mint a szabványos horoghossz. (351-BSS-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzható reteszbilincsek egy fogantyúval rendelkeznek a szerszám működtetéséhez, egy szorítókarral, amely érintkezési pontként szolgál a munkadarab és a bilincs között, valamint egy alappal, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies kínál Destaco 351-R & 351-RSS reteszbilincsek Toggle Lock Plus funkcióval és normál karimás rögzítési móddal.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.