Vízszintes rögzítő bilincsek használja az alappal párhuzamosan elhelyezett fogantyúkat (reteszelt helyzetben), hogy a rögzítőkarokat és a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. A Destaco 217 sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek alkalmasak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére rögzítés-ellenőrzés, famegmunkálás, összeszerelés és zárás során. Ezek a kézi bilincsek ideálisak a munkadarabok ismételt rögzítését/leválasztását igénylő műveletekhez. A Destaco 217 sorozatú bilincsek alacsony profilú kialakításúak, nagy fogantyúhézaggal (nyitott helyzetben), hogy megkönnyítsék a szűk helyeken való kezelést, és csökkentsék a bilincs felszereléséhez és használatához szükséges helyet. A Destaco 217-USS kézi billenőbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és megakadályozza a kopást és szakadást kültéri környezetben. Ez a bilincs U-alakú szorítórúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors orsó beállítását, csökkenti az állásidőt és megakadályozza, hogy külön bilincset vásároljon különféle alkalmazásokhoz a különböző méretű munkadarabokhoz. Ezenkívül egy állítható hatlapfejű orsót is elhelyez a szorítórúd mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok kilazulását, és a munkavégzés során mozdulatlan maradjon. Ennek a bilincsnek karimás alapja van, így sík vízszintes felületekre szerelhető. Raptor Supplies is kínálja ezt a bilincs változatot acél szerkezettel, egyenes alappal és nyitott rúd kialakítással.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 217-USS vízszintes rögzítőbilincset a közlekedésben, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják a szerelvények ellenőrzésére, az összeszerelésre, a tesztelésre, a hegesztésre és a famegmunkálási műveletekre. Használható olyan szerelvények zárására is, mint a kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok.
Jellemzők:
- A Destaco 217-USS vízszintes leszorító bilincs karimás alapra szerelési stílussal rendelkezik, így a bilincs sík, vízszintes felületekre könnyen felszerelhető.
- Rozsdamentes acél konstrukciója a korrózióállóság érdekében kültéri környezetben, maximális tartási kapacitása 250 font.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítással és nyitott helyzetben nagy fogantyúval rendelkezik a helyigény minimalizálása érdekében.
- U -rúddal van felszerelve az orsószerelvények munkadarabméret szerinti beállításához.
- Ennek a bilincsnek a magassága 0.93 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 2.29 hüvelyk.
- Könnyen fogható fogantyúja csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A bilincs fogantyúja 61 fokkal felfelé forog, így a szorítórúd 91 fokra nyílik.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202943-M hatlapfejű rozsdamentes acél orsó az elhasználódott vagy hibás orsó cseréjére használható a munkadarabok rögzítéséhez a szorítókarra rögzítve.
- Raptor Supplies cserealkatrészeket és tartozékokat szállít, mint például a Destaco 215105 karimás alátét az orsó rugalmas beállításához a Destaco 217-USS bilincsben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 217-USS vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően gyártják a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 217-USS leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz vagy sík vízszintes felületekhez a karimás alapon lévő két pár menetes furat segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 217-USS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a hasonló kézi bilincseket acélszerkezetben is kínálja (217-U) a szerkezeti merevség és a törés/hajlítás megakadályozása érdekében nagy igénybevétel esetén. A Destaco 217-USS bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 217 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 217-USS billenőbilincs, hatlapfejű, rozsdamentes acél orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a szorító fogantyú tájolásában rejlik, amikor az reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (merőleges az alapra), ha zárva van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (párhuzamosan az alappal).
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.